Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Bohrschrauber EasyDrill 18V-40, 1 x Akku PBA 18V 2.0Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     214EO-06039D8004
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 603 9D8 004
EAN/GTIN:
     4053423232554
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akku-Bohrschrauber EasyDrill 18V-40, Der handliche Allrounder zum Bohren und Schrauben, Vielseitiges, einhülsiges 13-mm-Bohrfutter für leichten Schrauber- und Bohrerwechsel., 2-Gang-Getriebe und 20 Drehmomentstufen für optimale Schraubenanzugsmomente und Bohrgeschwindigkeiten, Ideal zum Bohren in Holz, Metall und Kunststoff sowie für Schraubanwendungen, Schlankes und ergonomisches Design für bequemes Handling, LED-Licht zum Arbeiten in schlecht beleuchteten Bereichen, POWER FOR ALL: Ein Akku und ein Ladegerät für das komplette Home & Garden-Gerätesystem, 1 x Akku PBA 18V 2.0Ah, Doppelschrauberbit, Ladegerät AL 18V-20, Tragekoffer
Weitere Informationen:
Werkzeugabmessungen L x B x H:
180 x 57 x 214 mm
Verpackungsabmessungen Länge:
295 mm
Verpackungsabmessungen Breite:
261 mm
Verpackungsabmessungen Höhe:
93 mm
Verpackungsmaße L x B x H:
295 x 261 x 93 mm
Produktbeschreibung kurz:
Der handliche Allrounder zum Bohren und Schrauben
TOP-Produktmerkmale:
Vielseitiges, einhülsiges 13-mm-Bohrfutter für leichten Schrauber- und Bohrerwechsel. | 2-Gang-Getriebe und 20 Drehmomentstufen für optimale Schraubenanzugsmomente und Bohrgeschwindigkeiten | Ideal zum Bohren in Holz, Metall und Kunststoff sowie für Schraubanwendungen | Schlankes und ergonomisches Design für bequemes Handling | LED-Licht zum Arbeiten in schlecht beleuchteten Bereichen | POWER FOR ALL: Ein Akku und ein Ladegerät für das komplette Home & Garden-Gerätesystem
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Bohrschrauber
Usage level:
Easy
Titel:
Akku-Bohrschrauber EasyDrill 18V-40
Lieferumfang:
1 x Akku PBA 18V 2.0Ah | Doppelschrauberbit | Ladegerät AL 18V-20 | Tragekoffer
Bruttogewicht:
2,273 kg
Nettogewicht:
0,926 kg
Volumen:
7,122 dm3
Abmessung Länge:
261 mm
Abmessung Breite:
295 mm
Abmessung Höhe:
92,5 mm
Ursprungsland:
HU
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
7.2 Volt:
nein
10.8 Volt:
nein
Ladezustandsanzeige:
nein
Akkuspannung:
18.0 V
Kompatibler Akku:
18V POWER FOR ALL ALLIANCE
12 Volt:
nein
14.4 Volt:
nein
18 Volt:
nein
Lithium-Ionen Technologie:
nein
Akku-Empfehlung:
>= 1.5 Ah
Akkukapazität:
2.0 Ah
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von:
0 min-1
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis:
430 min-1
Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]:
2.5 m/s²
Unsicherheit K [Bohren in Metall]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]:
2.5 m/s²
Unsicherheit K [Schrauben]:
1.5 m/s²
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis:
1630 min-1
Kapazität Flüssigkeiten:
15 L
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
29
€ 4,79*
ab € 68,67*
€ 79,08*
3 Tage
7
€ 6,90*
ab € 70,68*
€ 81,53*
2 Tage
50
€ 23,00*
ab € 71,15*
€ 82,23*
€ 3,50*
ab € 72,32*
€ 83,01*
Lager 214
75
€ 4,30*
ab € 81,72*
€ 95,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,57*
€ 113,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,91*
€ 110,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,17*
€ 106,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,99*
€ 104,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 87,01*
€ 103,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,72*
€ 97,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608587018
ab € 60,03*
Zubehör
Bosch
2608587169
ab € 14,70*
Zubehör
Bosch
2607019442
ab € 6,39*
Zubehör
Bosch
2607019580
ab € 3,20*
Zubehör
Bosch
2607019503
ab € 4,56*
Zubehör
Bosch
2607010608
ab € 8,34*
Zubehör
Bosch
2607010610
ab € 15,12*
Zubehör
Bosch
2607010611
ab € 13,93*
Zubehör
Bosch
2607019324
ab € 9,75*
Zubehör
Bosch
2607019600
ab € 12,92*
Zubehör
Bosch
2607019327
ab € 13,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.