Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutzpoller H1000xD152 mm gelb/schwarz zum Aufdübeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rammschutzpoller H1000xD152 mm gelb/schwarz zum Aufdübeln
Rammschutzpoller H1000xD152 mm gelb/schwarz zum Aufdübeln
Artikel-Nr.:
     214B-7830522230
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     40153BG
EAN/GTIN:
     4250384704773
Suchbegriffe:
Rammschutz-Poller
Rammschutzpoller
Absperrpfosten
Blockierpoller
Rammschutzpoller, Stahlrohr, gelb/schwarz • Stahlrohr mit aufgeschweißter Stahlkappe, feuerverzinkt, gelb beschichtet, mit schwarzen Streifen • Zum Einbetonieren oder mit Bodenplatte zur Dübelbefestigung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
14 kg
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
40153BG
Herstellername:
Schake GmbH
Ausführung:
mit Bodenplatte zum Aufdübeln
Maße H x Ø:
1000 x 152 mm
Rohrstärke:
3,2 mm
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, stilsperrpfosten stahl, absperrpfosten, Pfosten, Wegesperre, Sperrposten, Poller, Zugangssperre, 7830522230, 30522230
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 115,07*
€ 139,70*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 113,27*
€ 140,93*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 124,81*
€ 151,80*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 124,29*
€ 157,78*
17 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 131,16*
€ 159,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,78*
€ 187,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,89*
€ 186,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,27*
€ 175,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,36*
€ 157,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 129,71*
€ 154,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,29*
€ 147,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 5,42*
Zubehör
Schake
ab € 41,29*
Zubehör
Schake
ab € 4,23*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 30,66*
Zubehör
Schake
470 72
ab € 18,43*
Zubehör
k.A.
ab € 0,87*
Zubehör
Schake
ab € 2,15*
Zubehör
Schake
ab € 0,47*
Zubehör
k.A.
ab € 0,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.