Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutzpoller H2000xD152 mm gelb/schwarz zum Einbetonieren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rammschutzpoller H2000xD152 mm gelb/schwarz zum Einbetonieren
Rammschutzpoller H2000xD152 mm gelb/schwarz zum Einbetonieren
Artikel-Nr.:
     214B-7830522225
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     40152BG
EAN/GTIN:
     4250384704742
Suchbegriffe:
Rammschutz-Poller
Rammschutzpoller
Absperrpfosten
Blockierpoller
Rammschutzpoller, Stahlrohr, gelb/schwarz • Stahlrohr mit aufgeschweißter Stahlkappe, feuerverzinkt, gelb beschichtet, mit schwarzen Streifen • Zum Einbetonieren oder mit Bodenplatte zur Dübelbefestigung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
23 kg
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
40152BG
Herstellername:
Schake GmbH
Ausführung:
zum Einbetonieren
Maße H x Ø:
2000 x 152 mm
Rohrstärke:
3,2 mm
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, stilsperrpfosten stahl, absperrpfosten, Pfosten, Wegesperre, Sperrposten, Poller, Zugangssperre, 7830522225, 30522225
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 126,20*
€ 153,58*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 126,08*
€ 153,58*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 136,06*
€ 164,82*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 137,12*
€ 173,44*
18 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 144,50*
€ 175,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,44*
€ 206,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,59*
€ 204,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,48*
€ 189,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,16*
€ 172,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 142,25*
€ 169,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,12*
€ 163,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 5,42*
Zubehör
Schake
ab € 4,23*
Zubehör
Schake
ab € 41,29*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 30,66*
Zubehör
Schake
470 72
ab € 18,43*
Zubehör
k.A.
ab € 0,87*
Zubehör
Schake
ab € 2,15*
Zubehör
Schake
ab € 0,47*
Zubehör
k.A.
ab € 0,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.