Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werktisch adlatus Melamin1000x1000x720-1120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werktisch adlatus Melamin1000x1000x720-1120mm
Werktisch adlatus Melamin1000x1000x720-1120mm
Werktisch adlatus Melamin1000x1000x720-1120mm
Werktisch adlatus Melamin1000x1000x720-1120mm
Werktisch adlatus Melamin1000x1000x720-1120mm
Artikel-Nr.:
     214B-7830314591
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     08-WT-100-100-M
EAN/GTIN:
     4040376068965
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Höhenverstellbarer Arbeitstisch
Quadratischer Tisch
Werktisch, Serie adlatus 300, Melamin-Platte • Mit Melamin-Platte: Stärke: 22 mm • Flächenlast: max. 300 kg • Funktionsunterbau: mit Hubsäulen (Prüfung gem. EN 60335-1) inklusive Steuereinheit, Anschlusskabel und Bedienelement mit Auf-/Ab-Taster • Verstellweg: 38 mm/s (ohne Zuladung) • Einschaltdauer: 10 % (6 Minuten pro Stunde oder 2 Minuten Dauerbetrieb bei Volllast) • Stromverbrauch im Standby-Modus: nur 0,1 W • Kompletter Rahmen: zur Aufnahme der Arbeitsplatte • Kufen: mit Nivellierfüßen • Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: RAL 7035 lichtgrau Lieferung: Erfolgt komplett montiert.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
08 WT-100-100-M
Herstellername:
Rau GmbH
Maße B x T x H:
1000 x 1000 x 720–1120 mm
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.106,85*
€ 1.212,68*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.103,23*
€ 1.213,89*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.127,56*
€ 1.240,60*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.078,52*
€ 1.260,44*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.167,13*
€ 1.344,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.344,27*
€ 1.599,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.307,81*
€ 1.556,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.224,76*
€ 1.457,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.206,50*
€ 1.435,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.178,77*
€ 1.402,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.167,13*
€ 1.388,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1000.12
ab € 111,45*
Zubehör
Rau
08-AKKUBOX
ab € 211,89*
Zubehör
Rau
E-AP.10
ab € 63,36*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1000G.12
ab € 128,61*
Zubehör
Rau
09-CPU.12
ab € 75,94*
Zubehör
Rau
E-EL-D-KES1200.10
ab € 121,30*
Zubehör
Rau
E-EL-D-KES1500.10
ab € 123,83*
Zubehör
Rau
E-EL-D-KES1800.10
ab € 126,70*
Zubehör
Rau
E-EB1200-300M.10
ab € 98,26*
Zubehör
Rau
E-EB1500-300M.10
ab € 102,90*
Zubehör
Rau
E-EB1800-300M.10
ab € 108,78*
Zubehör
Rau
E-KES1200.10
ab € 44,69*
Zubehör
Rau
E-KES1500.10
ab € 47,96*
Zubehör
Rau
E-KES1800.10
ab € 51,68*
Zubehör
Rau
E-KAM1200-600M.10
ab € 195,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.