Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitstisch, elektrisch höhenverstellbar, Höhe 720 - 1120 mm, Spanplatte MF-beschichtet, BxT 1000 x 1000 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Arbeitstisch, elektrisch höhenverstellbar
Arbeitstisch, elektrisch höhenverstellbar
Arbeitstisch, elektrisch höhenverstellbar
Artikel-Nr.:
     103-675840
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     08-WT-100-100-M
EAN/GTIN:
     4040376068965
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Höhenverstellbarer Arbeitstisch
Quadratischer Tisch
Arbeitstisch, elektrisch höhenverstellbar, Höhe 720 - 1120 mm, Spanplatte MF-beschichtet, BxT 1000 x 1000 mm.

2 Hubsäulen. Arbeitshöhe 720 - 1120 mm. Statische Flächentragkraft max. 300 kg. Integrierter Linearantrieb für geräuscharme, synchrone Verstellung (400 mm). Ausgleich von Bodenunebenheiten durch Nivellierteller. Ergonomisches Arbeiten bei wechselnder Sitz- und Steharbeit. Ideal im Schichtbetrieb sowie Werk- und Produktionsstätten. Gestellfüße sind auch für Lenkrollen geeignet (siehe Zubehör). Belastbar bis max. 300 kg. Montierte Anlieferung - sofort einsatzbereit!

Geräuscharme, stufenlose und absolut synchrone Verstellung der Arbeitshöhe um bis zu 400 mm mittels Hubsäulen mit integriertem Linearantrieb. Verstellweg 38 mm/s (ohne Zuladung). Funktionsunterbau mit Hubsäulen inkl. Bedienelement, Steuereinheit und Anschlusskabel. Pulverbeschichtete Stahlrohr-Gestellfüße mit Nivelliertellern zum Ausgleich von Bodenunebenheiten. Lichtgrau RAL 7035. Melaminplatte Blendfrei und weitgehend abrieb- und kratzfest. Stärke 22 mm. Ober- und Unterseite mit einer lichtgrauen Melaminharz-Direktbeschichtung nach DIN 68765. Spritzwasserfest und schmutzresistent, Oberflächeneigenschaften nach EN 14322 / EN 14323. Plattenkern aus Spanplatte nach EN 309 / EN 312 (Emissionsklasse E1). Allseitig lichtgraue, antistatische ABS-Kante.

Montierte Anlieferung - sofort einsatzbereit.
Weitere Informationen:
Plattenart:
Melaminplatte
Plattenbreite:
1000 mm
Plattentiefe:
1000 mm
Gestellausführung:
mit Nivelliertellern
Flächentraglast statisch:
300 kg
Arbeitshöhe:
720 - 1120 mm
Höhenverstellungsart:
elektrische Höhenverstellung
Plattenstärke:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Quadrattisch, Hub-Arbeitstisch, Lift-Arbeitstisch, Sitz-Steh-Arbeitstisch, Höhenverstellbare Werkbank, ergonomische Werkbank, Mobile Werkbank, Rollwerkbank, fahrbare Werkbank, arbeitstisch höhenverstellbar, ergonomische werkbank, rollwerkbank rau, RAU, 675840 49, Arbeitsplatz, Arbeitsplätze, Arbeitsplatzsystem, Arbeitsplatzsysteme, Arbeitsstation, Arbeitsstationen, Elektrisch höhenverstellbarer Tisch, Elektrisch höhenverstellbare Tische, Elektrisch höhenverstellbare Werkbank, Elektrisch höhenverstellbare Werkbänke, höhenverstellbar, Tisch, Tische, Werkbank, Werkbänke
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.045,33*
€ 1.142,55*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.028,75*
€ 1.142,56*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.108,33*
€ 1.204,12*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.090,53*
€ 1.219,06*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.098,29*
€ 1.227,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.227,37*
€ 1.460,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.189,91*
€ 1.415,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.178,01*
€ 1.401,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.140,61*
€ 1.357,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.118,82*
€ 1.331,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.098,29*
€ 1.306,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1000.12
ab € 104,05*
Zubehör
Rau
08-AKKUBOX
ab € 211,96*
Zubehör
Rau
E-AP.10
ab € 56,19*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1000G.12
ab € 123,51*
Zubehör
Rau
09-CPU.12
ab € 72,49*
Zubehör
Rau
E-EL-D-KES1200.10
ab € 121,75*
Zubehör
Rau
E-EL-D-KES1500.10
ab € 124,01*
Zubehör
Rau
E-EL-D-KES1800.10
ab € 126,41*
Zubehör
Rau
E-EB1200-300M.10
ab € 92,35*
Zubehör
Rau
E-EB1500-300M.10
ab € 99,13*
Zubehör
Rau
E-EB1800-300M.10
ab € 105,65*
Zubehör
Rau
E-KES1200.10
ab € 41,12*
Zubehör
Rau
E-KES1500.10
ab € 44,18*
Zubehör
Rau
E-KES1800.10
ab € 46,95*
Zubehör
Rau
E-KAM1200-600M.10
ab € 185,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.