Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werktisch B1000xT1000xH720-1120mm Arbeitsplatte Melamin 22mm Gestell lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     2431B-9141456406
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     08-WT-100-100-M
EAN/GTIN:
     4040376068965
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Höhenverstellbarer Arbeitstisch
Quadratischer Tisch
geschweißtes und verwindungsfreies Gestell aus Stahlrohr, pulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035 · Tragfähigkeit max. 300 kg bei gleichmäßig verteilter Last · kompletter Rahmen zur Aufnahme der Arbeitsplatte · Melamin-Arbeitsplatte, Stärke 22 mm · Kufen mit Nivellierfüßen · elektrische Verstellung mittels Hubsäulen mit integriertem Linearantrieb · geräuscharme, stufenlose und absolut synchrone Verstellung der Arbeitshöhe auch bei unsymmetrischer Belastung · Verstellweg 38 mm/s (ohne Zuladung), Einschaltdauer 10 % (6 Minuten pro Stunde oder 2 Minuten Dauerbetrieb bei Volllast · Stromverbrauch im Standby-Modus 0,1 W · komplett montierte Lieferung
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Tragfähigkeit:
300 kg
Gestell:
lichtgrau, RAL 7035
Arbeitsplatte:
Melamin 22 mm
Tiefe:
1000 mm
Höhe:
720-1120 mm
Marke:
RAU
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.045,33*
€ 1.142,55*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.028,75*
€ 1.142,56*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.108,33*
€ 1.204,12*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.090,53*
€ 1.219,06*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.385,26*
€ 1.511,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.511,12*
€ 1.798,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.466,96*
€ 1.745,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.466,95*
€ 1.745,67
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.466,94*
€ 1.745,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.417,29*
€ 1.686,58
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.417,28*
€ 1.686,56
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.417,27*
€ 1.686,55
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.417,26*
€ 1.686,54
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.417,25*
€ 1.686,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.405,95*
€ 1.673,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.385,26*
€ 1.648,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1000.12
ab € 104,05*
Zubehör
Rau
08-AKKUBOX
ab € 211,96*
Zubehör
Rau
E-AP.10
ab € 56,19*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1000G.12
ab € 123,51*
Zubehör
Rau
09-CPU.12
ab € 72,49*
Zubehör
Rau
E-EL-D-KES1200.10
ab € 121,75*
Zubehör
Rau
E-EL-D-KES1500.10
ab € 124,01*
Zubehör
Rau
E-EL-D-KES1800.10
ab € 126,41*
Zubehör
Rau
E-EB1200-300M.10
ab € 92,35*
Zubehör
Rau
E-EB1500-300M.10
ab € 99,13*
Zubehör
Rau
E-EB1800-300M.10
ab € 105,65*
Zubehör
Rau
E-KES1200.10
ab € 41,12*
Zubehör
Rau
E-KES1500.10
ab € 44,18*
Zubehör
Rau
E-KES1800.10
ab € 46,95*
Zubehör
Rau
E-KAM1200-600M.10
ab € 185,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.