Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammler 2x120 l blau fahrbar KS-Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallsammler 2x120 l blau fahrbar KS-Deckel
Abfallsammler 2x120 l blau fahrbar KS-Deckel
Abfallsammler 2x120 l blau fahrbar KS-Deckel
Abfallsammler 2x120 l blau fahrbar KS-Deckel
Artikel-Nr.:
     214B-7830109314
Herst.-Nr.:
     10573
EAN/GTIN:
     4030695105731
Suchbegriffe:
Abfallsammelwagen
Abfallwagen
Müllbeutelwagen
Müllsackwagen
Doppelständer, fahrbar • Material: Stahl • Mit Kunststoffdeckel • 4 Laufrollen • Zusammenlegbar Lieferung: erfolgt zerlegt.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
10 kg
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
10573
Herstellername:
VAR GmbH
Höhe:
1020 mm
Ausführung:
blau beschichtet
Füllvolumen:
2x 120 l
Einfüllöffnung-Ø ca.:
2x 350 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 123,69*
€ 155,32*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 123,21*
€ 155,39*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 126,33*
€ 159,39*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 127,78*
€ 160,78*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 134,63*
€ 176,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,95*
€ 210,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,37*
€ 207,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,67*
€ 194,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,78*
€ 185,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 152,21*
€ 181,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,63*
€ 160,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 28,86*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 108,97*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 43,33*
Zubehör
TOP
311775
ab € 42,33*
Zubehör
k.A.
4330816076651
ab € 3,96*
Zubehör
k.A.
4330816076613
ab € 0,142*
Zubehör
k.A.
4330816070932
ab € 3,34*
Zubehör
k.A.
4330816076620
ab € 0,32*
Zubehör
k.A.
4330816118047
ab € 5,50*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0140
ab € 137,51*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0150
ab € 137,04*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0330
ab € 101,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.