Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammler doppelt blau Wandbef. KS-Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallsammler doppelt blau Wandbef. KS-Deckel
Abfallsammler doppelt blau Wandbef. KS-Deckel
Abfallsammler doppelt blau Wandbef. KS-Deckel
Artikel-Nr.:
     214B-7830109313
Herst.-Nr.:
     10933
EAN/GTIN:
     4030695109333
Suchbegriffe:
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
Abfallsammelsystem
Abfallständer
Abfallsammler, Wandbefestigung • Material: Stahl • Oberfläche: blau beschichtet
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
6 kg
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
10933
Herstellername:
VAR GmbH
Ausführung:
2-fach
Füllvolumen:
2x 120 l
Einfüllöffnung-Ø ca.:
2x 350 mm
Deckel:
Kunststoff, schwarz
Weitere Suchbegriffe: Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, abfallsackhalter wandmontage, abfallsackhalter, abfallsackhalter wand, Abfallbehälter, Abfallsammler, Wertstoffsammler, Abfallbox, Müllbehälter, Abfalleimer, Mülltonne, Abfallkorb, Mülleimer, Papierkorb, 7830109313, 30109313
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 79,10*
€ 106,12*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 79,10*
€ 106,12*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,05*
€ 108,56*
12 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 81,34*
€ 108,92*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,91*
€ 118,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,52*
€ 141,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,59*
€ 138,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,17*
€ 129,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,47*
€ 126,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 104,02*
€ 123,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,91*
€ 101,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 28,93*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 108,67*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 83,94*
Zubehör
k.A.
402439
ab € 6,41*
Zubehör
k.A.
402649
ab € 8,11*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 43,38*
Zubehör
TOP
311775
ab € 42,39*
Zubehör
k.A.
4330816076651
ab € 4,07*
Zubehör
k.A.
4330816076613
ab € 0,17*
Zubehör
k.A.
4330816070932
ab € 3,33*
Zubehör
k.A.
4330816076620
ab € 0,39*
Zubehör
k.A.
4330816118047
ab € 6,46*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0330
ab € 0,3576*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.