Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214A-1861350004 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4046719402083 EAN/GTIN: 4046719402083 |
| | |
|
| | |
| Schutzanzug 4565 Ausführung: • Elastische Einsätze an der Hüfte • Drei-lagige Kapuze • Gestrickte Bündchen Material: • Laminat Norm: • EN 14605:2005+A1:2009 • EN 1073-2 • EN ISO 13982-1:2004 Typ 5 • EN 14126 • EN 1149-5 • EN 13034:2005+A1:2009 Typ 6 Farbe: • Weiß mit roten Nähten Weitere Informationen: | | Größe: | M |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, Lackiererschutzanzug, Lackiererschutzanzüge, Schutzanzug für leichte Beanspruchung, Reinraumanzug, Reinraumoverall, Regenoverall, Regenschutzoverall, Wetteroverall, Wetterschutzoverall, einwegoverall kategorie 3, regenoverall, 61350004, Schutzanzug, 3M™, 4565, Einwegschutzkleidung |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 10,67* | € 12,68* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 10,67* | € 14,77* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 10,44* | € 14,92* | | | | | 22 Tage | | | 20 | | € 5,99* | ab € 13,17* | € 15,63* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 13,75* | € 19,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|