| |
|
| Artikel-Nr.: 214A-1860610008 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 5450208011622 EAN/GTIN: 5450208011622 |
| | |
|
| | |
| Einweganzug Tyvek® Classic XPERT Ausführung: • Schutzklasse: Kat. III, Typ 5 B, 6 B • Antistatisch ausgerüstet, atmungsaktiv • Außenliegende Nähte • Drei-teilige Kapuze • Gummizüge an Kapuze, Taille, Arm- und Beinabschlüssen • Selbstsichernder Tyvek®-Reißverschluss Norm: • EN 1149 • EN 14126 • EN 13037 • EN 1073-2 • EN 13982-1 Material: • HDPE-Spinnvlies Farbe: • Weiß Weitere Informationen: | | Größe: | 3XL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blaumann, Monteuroverall, Rallyekombi, Rallyekombination, Chemieschutz-Overall, Chemikalien-Schutzoverall, Chemikalienschutzanzug, Chemikalienschutzanzüge, Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, Lackiererschutzanzug, Lackiererschutzanzüge, Schutzanzug für leichte Beanspruchung, Reinraumanzug, Reinraumoverall, einmalanzug tyvek, arbeitsanzug, einmalschutzanzug dupont, 60610008, Anzug |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 5,16* | € 6,25* | | | | | 15 Tage | | | 5 | | € 5,50* | ab € 5,40* | € 7,19* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,98* | € 7,35* | | | | | 3 Tage | | | 5 | | € 5,50* | ab € 5,28* | € 7,39* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 6,36* | € 9,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|