Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handsch.AlphaTec 58-270, Gr. 7, schwarz/grau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handsch.AlphaTec 58-270, Gr. 7, schwarz/grau
Handsch.AlphaTec 58-270, Gr. 7, schwarz/grau
Handsch.AlphaTec 58-270, Gr. 7, schwarz/grau
Handsch.AlphaTec 58-270, Gr. 7, schwarz/grau
Handsch.AlphaTec 58-270, Gr. 7, schwarz/grau
Handsch.AlphaTec 58-270, Gr. 7, schwarz/grau
Handsch.AlphaTec 58-270, Gr. 7, schwarz/grau
Artikel-Nr.:
     214A-1830900007
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     76490482473
EAN/GTIN:
     0076490482473
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Chemikalienschutzhandschuh AlphaTec® 58-270 Ausführung: • Ansell Grip TechnologieTM • AQL (EN 374) 0,65 • Sehr gute Flexibilität, Fingerbeweglichkeit und Tastsensibilität • Hoher Tragekomfort, leichtes An- und Ausziehen und optimale Griffsicherheit • Farbcode zur einfachen Größenidentifizierung, Schutzstulpe, Doppelschichtig Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Bauwesen Norm: EN 388, EN 374, EN 1149 Kategorie: III Material: Träger Nylon, Beschichtung Nitril Länge: 300 mm Größe: 7–11
Weitere Informationen:
Größe:
7
Schutz nach:
EN 388 X.1.3.1 / EN 374 JKL / EN 374
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 4,57*
€ 6,27*
Lager 214
118
12
€ 4,30*
ab € 5,11*
€ 7,09*
3 Tage
1000
12
€ 6,99*
ab € 5,5551*
€ 7,4751*
14 Tage
nicht lagernd
12
€ 8,50*
ab € 5,56*
€ 7,53*
2 Tage
96
12
€ 4,95*
ab € 5,60*
€ 7,54*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 7,09*
€ 8,44
pro Paar
ab 15 Paar
€ 6,68*
€ 7,95
pro Paar
ab 30 Paar
€ 6,39*
€ 7,60
pro Paar
ab 36 Paar
€ 6,31*
€ 7,51
pro Paar
ab 60 Paar
€ 6,06*
€ 7,21
pro Paar
ab 72 Paar
€ 5,99*
€ 7,13
pro Paar
ab 9000 Paar
€ 5,11*
€ 6,08
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 85,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.