Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher VDE PH1x80mm Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher VDE PH1x80mm Wera
Schraubendreher VDE PH1x80mm Wera
Schraubendreher VDE PH1x80mm Wera
Schraubendreher VDE PH1x80mm Wera
Schraubendreher VDE PH1x80mm Wera
Schraubendreher VDE PH1x80mm Wera
Schraubendreher VDE PH1x80mm Wera
Artikel-Nr.:
     214-3063320001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05006152001
EAN/GTIN:
     4013288027306
Suchbegriffe:
ESD-Phillips-Schraubendreher
ESD-Phillips-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Phillips)
ESD-Schraubendreher PH
VDE-Schraubendreher für Kreuzschlitz PH Ausführung: Aus hochlegiertem Sonderstahl. Mit runder, isolierter Klinge. Griff und Klinge isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe. Mit Lasertip und microrauer Oberfläche. Dies reduziert die notwendige Anpresskraft und vermeidet das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf. Mit Mehrkomponenten-Kraftform-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen für besseren Grip und Sechskant-Abrollschutz.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
178 mm
Größe:
PH 1
Klingenlänge:
80 mm
Ursprungsland:
TschechischeRep
... > PH > VDE > Wera
Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubendreher Phillips, ESD-Schraubenzieher Phillips, Phillips-ESD-Schraubendreher, Phillips-ESD-Schraubenzieher, PH Schraubendreher, PH Schraubenzieher, Phillips-Schraubendreher, Phillips-Schraubenzieher, Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, TORX-VDE-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, Pozidriv-VDE-Schraubendreher, Pozidriv-VDE-Schraubenzieher, VDE-Pozidriv-Schraubendreher, VDE-Pozidriv-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher PZ, VDE-Schraubendreher Pozidriv, VDE-Schraubenzieher Pozidriv, schraubendreher ph1, vde schraubendreher torx, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Handschraubenzieher, Schraubwerkzeug, Schraubenzieher, Schraubendreher, VDE, Pozidriv-Schraubendreher, Kreuzschlitz-Schraubendreher, Handschraubendreher, Kreuzschlitzschraubendreher, Wera, Vergaserschraubendreher, VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher, VDE-Schraubendreher, QR4027965, Vergaser-Schraubendreher, VDE-Schraubenzieher, Handwerkzeug, 4013288027306, 3063320001, 63320001
Angebote (52)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
241
1
€ 6,90*
ab € 4,50*
€ 5,64*
2 Tage
241
20
Frei Haus
ab € 4,88*
€ 5,65*
1 Tag
189
1
€ 7,90*
ab € 4,86*
€ 6,08*
4 Tage
210
1
€ 4,79*
ab € 4,98*
€ 6,29*
Lager 214
262
1
€ 4,30*
ab € 5,14*
€ 6,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000828035
ab € 2,07*
Ähnlich
Wera
05006115001
ab € 4,29*
Ähnlich
Wera
05006120001
ab € 4,74*
Ähnlich
Wera
05006125001
ab € 6,37*
Ähnlich
Wera
05006130001
ab € 6,99*
Ähnlich
Wera
05006440001
ab € 4,30*
Ähnlich
Wera
05006441001
ab € 5,12*
Ähnlich
Wera
05006442001
ab € 5,77*
Ähnlich
Wera
05006150001
ab € 3,55*
Ähnlich
Wera
05006153001
ab € 6,54*
Ähnlich
Wera
05006154001
ab € 6,08*
Ähnlich
Wera
05006159001
ab € 8,29*
Ähnlich
Wera
05006156001
ab € 6,99*
Ähnlich
Wera
05006158001
ab € 12,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.