Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 162 i PH VDE-isolierter Kreuzschlitz-Schraubendreher, PH 4 x 200 mm, 05006158001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
162 i PH VDE-isolierter Kreuzschlitz-Schraubendreher - Wera Werk - 05006158001
162 i PH VDE-isolierter Kreuzschlitz-Schraubendreher - Wera Werk - 05006158001
Wera 162 i PH VDE-isolierter Kreuzschlitz-Schraubendreher, PH 4 x 200 mm, 05006158001
Artikel-Nr.:
     C2371-05006158001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05006158001
EAN/GTIN:
     4013288027818
Suchbegriffe:
Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher
Phillips-Uhrmacher-Schraubenzieher
Phillips-Uhrmacherschraubendreher
Phillips-Uhrmacherschraubenzieher

162 i PH VDE-isolierter Kreuzschlitz-Schraubendreher - Wera Werk - 05006158001

Anwendung: Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess
Klinge: Isoliert, stückgeprüft gemäß IEC 60900
Ausführung: Lasertip-Spitze
Griff: Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig
Weitere Informationen:
Lasertip:
true
Höhe:
40 mm
Breite:
40 mm
Gesamtlänge:
312 mm
Ausführung Griff:
ergonomisch geformt
Norm (Abtriebsspitze):
DIN 5260 PH
Klingenform:
rund
Vergütung Abtriebsspitze:
laserbehandelt
Griffmaterial:
Mehrkomponenten
Abrollschutz:
true
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05006150001
ab € 3,16*
Ähnlich
Wera
05006153001
ab € 6,54*
Ähnlich
Wera
05006152001
ab € 3,96*
Ähnlich
Wera
05006154001
ab € 5,45*
Ähnlich
Wera
05006159001
ab € 8,52*
Ähnlich
Wera
05006156001
ab € 6,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.