Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 212-170008440279 Herst.-Nr.: 0623B001 EAN/GTIN: 4960999272825 |
| |
|
| | |
| CLI-8Y CLI8Y CLI 8Y CLI8 0623B001 0623B 001 0623 B001 NO.8 NO8 NR.8 NR8 MP500 MP 500 PIXMAMP500 MP510 MP 510 PIXMAMP510 MP520 MP 520 PIXMAMP520 MP520X MP 520X PIXMAMP520X MP530 MP 530 PIXMAMP530 MP600 MP 600 PIXMAMP600 MP600R MP 600R PIXMAMP600R MP610 MP 610 PIXMAMP610 MP800 MP 800 PIXMAMP800 MP800R MP 800R PIXMAMP800R MP810 MP 810 PIXXMAMP810 MP830 MP 830 PIXMAMP830 MP970 MP 970 PIXMAMP970 MX700 MX 700 PIXMAMX700 MX850 MX 850 PIXMAMX850 IP3300 IP 3300 PIXMAIP3300 IP3500 IP 3500 PIXMAIP3500 IP4200 IP 4200 PIXMAIP4200 IP4200X IP 4200X PIXMAIP4200X IP4300 IP 4300 PIXMAIP4300 IP4500 IP 4500 PIXMAIP4500 IP4500X IP 4500X PIXMAIP4500X IP5200 IP 5200 PIXMAIP5200 IP5200R IP 5200R PIXMAIP5200R IP5300 IP 5300 PIXMAIP5300 IP6600D IP 6600D PIXMAIP6600D IP6700D IP 6700D PIXMAIP6700D IX4000 IX 4000 PIXMAIX4000 IX5000 IX 5000 PIXMAIX5000 PRO9000 PRO 9000 PIXMAPR09000 PRO9000 MARKII PIXMAPRO9000MARKII MARK II CAN22303
Kompatible Geräte: | | Canon: | Pixma IP 3300; Pixma IP 3500; Pixma IP 4200; Pixma IP 4200 Series; Pixma IP 4200 X; Pixma IP 4300; Pixma IP 4500; Pixma IP 4500 Series; Pixma IP 4500 X; Pixma IP 5200; Pixma IP 5200 R; Pixma IP 5200 Series; Pixma IP 5300; Pixma IP 6600; Pixma IP 6600 D; Pixma IP 6600 Series; Pixma IP 6700 D; Pixma IX 4000; Pixma IX 4000 R; Pixma IX 4000 Series; Pixma IX 5000; Pixma MP 500; Pixma MP 510; Pixma MP 520; Pixma MP 520 Series; Pixma MP 520 X; Pixma MP 530; Pixma MP 600; Pixma MP 600 R; Pixma MP 600 Series; Pixma MP 610; Pixma MP 800; Pixma MP 800 R; Pixma MP 800 Series; Pixma MP 810; Pixma MP 830; Pixma MP 970; Pixma MX 700; Pixma MX 850; Pixma Pro 9000; Pixma Pro 9000 Mark II; Pixma Pro 9000 Series |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Gel Cartridge, Gelkartusche, Gelpatrone, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Canon Toner, Toner Canon, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, toner gelb canon, druckerpatrone für canon, druckerpatrone für canon gelb, CANON |
| | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 10,07* | € 13,85* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,15* | ab € 10,25* | € 14,25* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 7,50* | ab € 10,38* | € 14,36* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 10,51* | € 14,49* | | | | Lager 212 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 10,88* | € 14,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 212 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 212 | | Versand: Lager 212 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 160,00* | € 1,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 212 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|