Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 339-CLI-8Y Herst.-Nr.: 0623B001 EAN/GTIN: 4960999272825 |
| |
|
| | |
| Angaben zum Produkt: Originalmaterial Kapazität: Inhalt in ml: 13 Passt auch in: Canon Pixma IP 3300, Canon Pixma IP 3500, Canon Pixma IP 4200, Canon Pixma IP 4200 X, Canon Pixma IP 4300, Canon Pixma IP 4500, Canon Pixma IP 4500 X, Canon Pixma IP 5200, Canon Pixma IP 5200 R, Canon Pixma IP 5300, Canon Pixma IP 6600, Canon Pixma IP 6600 D, Canon Pixma IP 6700 D, Canon Pixma IX 4000, Canon Pixma IX 4000 R, Canon Pixma IX 5000, Canon Pixma MP 500, Canon Pixma MP 510, Canon Pixma MP 520, Canon Pixma MP 520 X, Canon Pixma MP 530, Canon Pixma MP 600, Canon Pixma MP 600 R, Canon Pixma MP 610, Canon Pixma MP 800, Canon Pixma MP 800 R, Canon Pixma MP 810, Canon Pixma MP 830, Canon Pixma MP 970, Canon Pixma MX 700, Canon Pixma MX 850, Canon Pixma Pro 9000, Canon Pixma Pro 9000 Mark II
Kompatible Geräte: | | Canon: | Pixma IP 3300; Pixma IP 3500; Pixma IP 4200; Pixma IP 4200 Series; Pixma IP 4200 X; Pixma IP 4300; Pixma IP 4500; Pixma IP 4500 Series; Pixma IP 4500 X; Pixma IP 5200; Pixma IP 5200 R; Pixma IP 5200 Series; Pixma IP 5300; Pixma IP 6600; Pixma IP 6600 D; Pixma IP 6600 Series; Pixma IP 6700 D; Pixma IX 4000; Pixma IX 4000 R; Pixma IX 4000 Series; Pixma IX 5000; Pixma MP 500; Pixma MP 510; Pixma MP 520; Pixma MP 520 Series; Pixma MP 520 X; Pixma MP 530; Pixma MP 600; Pixma MP 600 R; Pixma MP 600 Series; Pixma MP 610; Pixma MP 800; Pixma MP 800 R; Pixma MP 800 Series; Pixma MP 810; Pixma MP 830; Pixma MP 970; Pixma MX 700; Pixma MX 850; Pixma Pro 9000; Pixma Pro 9000 Mark II; Pixma Pro 9000 Series |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Gel Cartridge, Gelkartusche, Gelpatrone, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Canon Toner, Toner Canon, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, toner gelb canon, druckerpatrone für canon, druckerpatrone für canon gelb, Canon CLI-8Y, Canon Pixma IP 3300, Canon Pixma IP 3500, Canon Pixma IP 4200, Canon Pixma IP 4200 X, Canon Pixma IP 4300, Canon Pixma IP 4500, Canon Pixma IP 4500 X, Canon Pixma IP 5200, Canon Pixma IP 5200 R, Canon Pixma IP 5300, Canon Pixma IP 6600, Canon Pixma IP 6600 D, Canon Pixma IP 6700 D, Canon Pixma IX 4000, Canon Pixma IX 4000 R, Canon Pixma IX 5000, Canon Pixma MP 500, Canon Pixma MP 510, Canon Pixma MP 520, Canon Pixma MP 520 X, Canon Pixma MP 530, Canon Pixma MP 600, Canon Pixma MP 600 R, Canon Pixma MP 610, Canon Pixma MP 800, Canon Pixma MP 800 R, Canon Pixma MP 810, Canon Pixma MP 830, Canon Pixma MP 970, Canon Pixma MX 700, Canon Pixma MX 850, Canon Pixma Pro 9000, Canon Pixma Pro 9000 Mark II |
| | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 9,95* | € 13,66* | | | | Lager 339 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,15* | ab € 9,93* | € 13,69* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 7,50* | ab € 10,40* | € 14,11* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 10,47* | € 14,18* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 10,51* | € 14,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 339 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 9,93* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 339 | | Versand: Lager 339 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,15* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|