Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleingebindewanne Auffangwannen KGW 5 verzinkt Umwelt Lagertechnik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleingebindewanne Auffangwannen KGW 5 verzinkt Umwelt Lagertechnik
Kleingebindewanne Auffangwannen KGW 5 verzinkt Umwelt Lagertechnik
Artikel-Nr.:
     2102-4473-57-0000-7
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4473-57-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462024007
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

KGW 5, verzinkt


Speziell für die Lagerung von Kleingebinden

Eigenschaften

  • Auffangwanne aus 3 mm verzinktem Stahlblech
  • Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
  • Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
  • Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
Weitere Suchbegriffe: Auffangwanne Kleingebinderegal, auffang-wanne 60l stahl, auffang wanne, auffang-wanne stahl, Umwelt-Lagertechnik Auffangwannen Kleingebindewanne
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 142,13*
€ 189,53*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 159,44*
€ 190,46*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 161,92*
€ 192,74*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 163,30*
€ 195,47*
Lager 2102
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 193,53*
€ 228,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,68*
€ 272,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,72*
€ 266,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,77*
€ 249,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,38*
€ 244,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,53*
€ 230,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
LOCHBLECH VERZ. FÜR KGW 5
ab € 145,83*
Zubehör
Eurokraft
909594
ab € 132,55*
Zubehör
Eurokraft
754898
ab € 132,12*
Zubehör
Eurokraft
193992
ab € 133,05*
Zubehör
Bauer
mr-verz
ab € 877,64*
Zubehör
Eurokraft
741250
ab € 92,22*
Zubehör
Eurokraft
741251
ab € 106,57*
Zubehör
Eurokraft
741247
ab € 92,88*
Zubehör
Eurokraft
741249
ab € 109,98*
Zubehör
Bauer
4464-01-0000-7
ab € 74,70*
Zubehör
Eurokraft
713999
ab € 82,50*
Zubehör
Eurokraft
713997
ab € 81,13*
Zubehör
Eurokraft
714312
ab € 105,00*
Zubehör
Bauer
lb-kgw1-edel
ab € 226,01*
Zubehör
Bauer
lb-kgw1-verz
ab € 62,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.