Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochblech-Rost für Kleingebindewanne Typ KGW 1, 20 Liter, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lochblech-Rost für Kleingebindewanne Typ KGW 1, 20 Liter, Edelstahl
Lochblech-Rost für Kleingebindewanne Typ KGW 1, 20 Liter, Edelstahl
Lochblech-Rost für Kleingebindewanne Typ KGW 1, 20 Liter, Edelstahl
Lochblech-Rost für Kleingebindewanne Typ KGW 1, 20 Liter, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     638-51279-lb-kgw1-edel
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     lb-kgw1-edel
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffangwanne Gitterrost
auffangwanne gitterrost bauer
auffangwanne gitterrost

Ausführung
- Auffangwannen wahlweise aus 3 mm verzinktem Stahlblech oder

- Auffangwannen aus 2 mm Edelstahl zur Lagerung von aggressiven Medien

- Auffangvolumen 20 bis 60 Liter

 

Zubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann

- Lochblech-Rost verzinkt

- Lochblech-Rost aus Edelstahl

 

Lackierung:

Oberfläche

- verzinkt

- Edelstahl


Artikelfarbe siehe Artikelbeschreibung

 

Produktbeschreibung siehe Artikeldatenblatt (PDF)

Weitere Suchbegriffe: Auffangwanne, Kleingebindewanne, Kleingebindeauffangwanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 224,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,12*
€ 332,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,52*
€ 326,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,78*
€ 310,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,33*
€ 306,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,13*
€ 266,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
909594
ab € 132,52*
Zubehör
Eurokraft
754898
ab € 132,16*
Zubehör
Eurokraft
193992
ab € 133,18*
Zubehör
Bauer
mr-verz
ab € 879,00*
Zubehör
Eurokraft
741250
ab € 91,41*
Zubehör
Eurokraft
741251
ab € 107,01*
Zubehör
Eurokraft
741247
ab € 93,62*
Zubehör
Eurokraft
741249
ab € 109,16*
Zubehör
Bauer
4464-01-0000-7
ab € 74,41*
Zubehör
Eurokraft
713999
ab € 83,78*
Zubehör
Eurokraft
713997
ab € 80,93*
Zubehör
Eurokraft
714312
ab € 105,34*
Zubehör
Bauer
lb-kgw1-verz
ab € 62,74*
Zubehör
Bauer
lb-kgw2-edel
ab € 228,96*
Zubehör
Bauer
lb-kgw2-verz
ab € 70,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.