Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleingebindewanne KGW 5, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleingebindewanne KGW 5, verzinkt
Kleingebindewanne KGW 5, verzinkt
Artikel-Nr.:
     6C8MS-779073
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     KGW 5, v
EAN/GTIN:
     4052462024007
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Kleingebindewanne ohne Lochblechrost

Robuste Lagereinheit
Für die Lagerung von Kleingebinden mit Auffangvolumen von 20–60 Liter.
Auffangwannen aus 3 mm verzinktem Stahlblech. Wahlweise mit oder ohne Lochblechrost.
Auf Anfrage auch in Edelstahlausführung lieferbar.
Geprüft und sicher
Zugelassen zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1–3 und gewässergefährdender Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1–4.
Mit Übereinstimmungserklärung (StawaR).






Weitere Informationen:
Maße LxBxH:
1850x600x60 mm
Auffangvolumen:
60 l
Gewicht:
33 kg
Made in Germany:
ja
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 141,52*
€ 185,84*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 157,42*
€ 186,74*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 159,04*
€ 188,29*
Lager 6C8MS
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 164,06*
€ 193,97*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 163,56*
€ 194,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,97*
€ 230,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,71*
€ 228,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,06*
€ 215,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,01*
€ 208,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,06*
€ 195,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
LOCHBLECH VERZ. FÜR KGW 5
ab € 146,85*
Zubehör
Eurokraft
909594
ab € 132,50*
Zubehör
Eurokraft
754898
ab € 132,81*
Zubehör
Eurokraft
193992
ab € 133,04*
Zubehör
Bauer
mr-verz
ab € 877,00*
Zubehör
Eurokraft
741250
ab € 91,74*
Zubehör
Eurokraft
741251
ab € 107,24*
Zubehör
Eurokraft
741247
ab € 93,35*
Zubehör
Eurokraft
741249
ab € 109,60*
Zubehör
Bauer
4464-01-0000-7
ab € 74,70*
Zubehör
Eurokraft
713999
ab € 82,68*
Zubehör
Eurokraft
713997
ab € 81,04*
Zubehör
Eurokraft
714312
ab € 106,83*
Zubehör
Bauer
lb-kgw1-edel
ab € 223,98*
Zubehör
Bauer
lb-kgw1-verz
ab € 62,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.