Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fass- und Kleingebinderegal, mit 1 Fassauflage 60 l und 1 Boden, HxBxT 900 x 698 x 608 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fass- und Kleingebinderegal
Fass- und Kleingebinderegal
Artikel-Nr.:
     103-909594
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     909594
EAN/GTIN:
     4052462011205
Suchbegriffe:
Fassauflage für Fassregal
Abfüllstation Fässer
Fass-Regal
Fassabfüllstation
Fass- und Kleingebinderegal, mit 1 Fassauflage 60 l und 1 Boden, HxBxT 900 x 698 x 608 mm.

Zur Lagerung auf Auffangwannen. Alle Teile hochwertig verzinkt.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Kapazität Fässer:
1x60 l
Gesamtbreite:
698 mm
Gesamttiefe:
608 mm
Gesamthöhe:
900 mm
Einsatzort:
Innenbereich
Ausführung Fassregal:
1 Wannenboden, 1 Fassauflage
Weitere Suchbegriffe: Fassregal, Fasswanne, Gebinderegal, Kleingebinderegal, Umweltregal, Wannenbodenregal, fassregal 1x60l, abfüllstation fässer, eurokraftpro fassregal, eurokraft pro, 909594 49, Fassbock, Fassböcke, Fasslagerung, Fasslagerungen, Lagerstation, Lagerstationen, Regal, Regale, Zubehör, Zubehöre
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 132,32*
€ 160,51*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 132,99*
€ 160,54*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 139,10*
€ 168,12*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 150,33*
€ 180,15*
Lager 103
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 170,60*
€ 202,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,25*
€ 240,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,47*
€ 238,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,63*
€ 225,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,34*
€ 216,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,60*
€ 203,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
754898
ab € 132,16*
Zubehör
Eurokraft
193992
ab € 133,18*
Zubehör
Bauer
mr-verz
ab € 879,00*
Zubehör
Eurokraft
741250
ab € 91,41*
Zubehör
Eurokraft
741251
ab € 107,01*
Zubehör
Eurokraft
741247
ab € 93,62*
Zubehör
Eurokraft
741249
ab € 109,16*
Zubehör
Bauer
4464-01-0000-7
ab € 74,41*
Zubehör
Eurokraft
713999
ab € 83,78*
Zubehör
Eurokraft
713997
ab € 80,93*
Zubehör
Eurokraft
714312
ab € 105,34*
Zubehör
Bauer
lb-kgw1-edel
ab € 224,91*
Zubehör
Bauer
lb-kgw1-verz
ab € 62,74*
Zubehör
Bauer
lb-kgw2-edel
ab € 228,96*
Zubehör
Bauer
lb-kgw2-verz
ab € 70,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.