Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochblech-Rost für Kleingebindewanne Typ KGW 1, 20 Liter, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lochblech-Rost für Kleingebindewanne Typ KGW 1, 20 Liter, verzinkt
Lochblech-Rost für Kleingebindewanne Typ KGW 1, 20 Liter, verzinkt
Lochblech-Rost für Kleingebindewanne Typ KGW 1, 20 Liter, verzinkt
Lochblech-Rost für Kleingebindewanne Typ KGW 1, 20 Liter, verzinkt
Artikel-Nr.:
     638-51279-lb-kgw1-verz
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     lb-kgw1-verz
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffangwanne Gitterrost
auffangwanne gitterrost bauer
auffangwanne gitterrost

Ausführung
- Auffangwannen wahlweise aus 3 mm verzinktem Stahlblech oder

- Auffangwannen aus 2 mm Edelstahl zur Lagerung von aggressiven Medien

- Auffangvolumen 20 bis 60 Liter

 

Zubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann

- Lochblech-Rost verzinkt

- Lochblech-Rost aus Edelstahl

 

Lackierung:

Oberfläche

- verzinkt

- Edelstahl


Artikelfarbe siehe Artikelbeschreibung

 

Produktbeschreibung siehe Artikeldatenblatt (PDF)

Weitere Suchbegriffe: Auffangwanne, Kleingebindewanne, Kleingebindeauffangwanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,77*
€ 97,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,64*
€ 95,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,17*
€ 91,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,69*
€ 87,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,74*
€ 74,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
909594
ab € 132,32*
Zubehör
Eurokraft
754898
ab € 133,24*
Zubehör
Eurokraft
193992
ab € 132,54*
Zubehör
Bauer
mr-verz
ab € 877,40*
Zubehör
Eurokraft
741250
ab € 92,21*
Zubehör
Eurokraft
741251
ab € 106,92*
Zubehör
Eurokraft
741247
ab € 93,69*
Zubehör
Eurokraft
741249
ab € 109,95*
Zubehör
Bauer
4464-01-0000-7
ab € 74,85*
Zubehör
Eurokraft
713999
ab € 83,44*
Zubehör
Eurokraft
713997
ab € 81,15*
Zubehör
Eurokraft
714312
ab € 105,35*
Zubehör
Bauer
lb-kgw1-edel
ab € 224,91*
Zubehör
Bauer
lb-kgw2-edel
ab € 229,83*
Zubehör
Bauer
lb-kgw2-verz
ab € 70,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.