Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleingebindewannen Typ KGW KGW 3, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleingebindewannen Typ KGW KGW 3, verzinkt
Kleingebindewannen Typ KGW KGW 3, verzinkt
Artikel-Nr.:
     2102-4473-15-1000-7
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4473-15-1000-7
EAN/GTIN:
     4052462023710
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Speziell für die Lagerung von Kleingebinden

Eigenschaften

  • Auffangwanne aus 3 mm verzinktem Stahlblech
  • Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
  • Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
  • Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

  • Oberfläche Verzinkt
  • GTIN (ehemals EAN) 4052462023710
  • Eigengewicht 19 kg
  • Breite 600 mm
  • Höhe 70 mm
  • Versand-Länge 1000 mm
  • Versand-Breite 600 mm
  • Versand-Höhe 70 mm
  • Zulassung 1 (StawaR/DIBt/UN) Verwendung nach StawaR
  • Tragfähigkeit 150
  • Tragfähigkeit (Maßeinheit) kg
  • Auffangvolumen 30 Liter
  • Tiefe 1000 mm
  • Anzahl für Inhalt 1 Stück
  • Stapelbar Nein
  • Geeignet für Kleingebinde für Kleingebinde
  • Rost ohne Gitterrost
  • Auslieferungszustand montiert
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 85,63*
€ 115,58*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 96,42*
€ 116,84*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 97,70*
€ 118,35*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 97,53*
€ 118,40*
Lager 2102
unbekannt
Frei Haus
ab € 119,05*
€ 143,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,01*
€ 170,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,46*
€ 167,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,24*
€ 159,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,06*
€ 152,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,05*
€ 141,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
LOCHBLECH VERZ. FÜR KGW 3
ab € 105,12*
Zubehör
Eurokraft
909594
ab € 132,22*
Zubehör
Eurokraft
754898
ab € 132,57*
Zubehör
Eurokraft
193992
ab € 132,20*
Zubehör
Bauer
mr-verz
ab € 876,01*
Zubehör
Eurokraft
741250
ab € 91,41*
Zubehör
Eurokraft
741251
ab € 106,97*
Zubehör
Eurokraft
741247
ab € 92,97*
Zubehör
Eurokraft
741249
ab € 109,98*
Zubehör
Bauer
4464-01-0000-7
ab € 74,80*
Zubehör
Eurokraft
713999
ab € 82,30*
Zubehör
Eurokraft
713997
ab € 80,71*
Zubehör
Eurokraft
714312
ab € 107,05*
Zubehör
Bauer
lb-kgw1-edel
ab € 223,67*
Zubehör
Bauer
lb-kgw1-verz
ab € 62,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.