Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 30l L1000xB600xH70mm verzin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne 30l L1000xB600xH70mm verzin
Auffangwanne 30l L1000xB600xH70mm verzin
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-984729
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     KGW3
EAN/GTIN:
     4052462023710
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR, zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1-3 und gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1-4 · Konstruktion aus 3 mm verzinktem Stahlblech oder aus 2 mm Edelstahl zur Lagerung von aggressiven Medien · Auffangvolumen 20-60 Liter
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
30 l
Breite:
600 mm
Länge:
1000 mm
Ausstattung:
ohne Rost
Material:
verzinktes Stahlblech
Höhe:
70 mm
Marke:
BAUER
Weitere Suchbegriffe: Auffangwanne Kleingebinderegal, auffangwanne 30 l stahl, auffang wanne, auffang-wanne stahl, Kleingebindewannen, Auffangwannen, 9130451172
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 87,15*
€ 117,02*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 96,73*
€ 117,59*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,99*
€ 118,43*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,96*
€ 121,19*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 100,44*
€ 121,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,02*
€ 139,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,54*
€ 133,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,13*
€ 123,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,55*
€ 116,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 94,41*
€ 112,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,15*
€ 103,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
LOCHBLECH VERZ. FÜR KGW 3
ab € 105,53*
Zubehör
Eurokraft
909594
ab € 132,52*
Zubehör
Eurokraft
754898
ab € 132,16*
Zubehör
Eurokraft
193992
ab € 133,18*
Zubehör
Bauer
mr-verz
ab € 879,00*
Zubehör
Eurokraft
741250
ab € 91,41*
Zubehör
Eurokraft
741251
ab € 107,01*
Zubehör
Eurokraft
741247
ab € 93,62*
Zubehör
Eurokraft
741249
ab € 109,16*
Zubehör
Bauer
4464-01-0000-7
ab € 74,41*
Zubehör
Eurokraft
713999
ab € 83,78*
Zubehör
Eurokraft
713997
ab € 80,93*
Zubehör
Eurokraft
714312
ab € 105,34*
Zubehör
Bauer
lb-kgw1-edel
ab € 224,13*
Zubehör
Bauer
lb-kgw1-verz
ab € 62,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.