Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTHER MFC-L6800DW - Multifunktionsdrucker - A4 Laserdrucker s/w 46ppm Printer Scanner Kopierer Fax


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BROTHER MFC-L6800DW - Multifunktionsdrucker - A4 Laserdrucker s/w 46ppm Printer Scanner Kopierer Fax
BROTHER MFC-L6800DW - Multifunktionsdrucker - A4 Laserdrucker s/w 46ppm Printer Scanner Kopierer Fax
Artikel-Nr.:
     2062-422966
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     MFCL6800DWG1
EAN/GTIN:
     4977766754002
Suchbegriffe:
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
Laserdrucker
Brother MFC-L6800DW - Multifunktionsdrucker - s/w, Laser, Legal (216 x 356 mm) (Original), A4/Legal (Medien), bis zu 46 Seiten/Min. (Drucken), 570 Blatt, 33.6 Kbps, USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB-Host, NFC mit Brother PRINT AirBag for 750000 pages
Weitere Informationen:
Hersteller:
Brother
Weitere Suchbegriffe: Monochrom Laserdrucker, Monochrom Printer, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, multifunktionsdrucker laser wlan brother, brother laserdrucker, laserdrucker
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
Frei Haus
ab € 351,87*
€ 414,98*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 619,42*
€ 666,38*
Frei Haus
ab € 620,23*
€ 666,64*
2 Tage
21
€ 2,90*
ab € 636,17*
€ 682,67*
Lager 2062
10 Tage
nicht lagernd
€ 35,00*
ab € 691,47*
€ 741,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2062
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 741,66*
€ 882,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 741,22*
€ 882,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 730,90*
€ 869,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 718,04*
€ 854,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 691,47*
€ 822,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 2062
Versand: Lager 2062
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 35,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2062
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
CH1000
ab € 11,47*
Zubehör
Brother
LT5505
ab € 119,41*
Zubehör
Brother
LT6505
ab € 132,67*
Zubehör
Brother
TN3430
ab € 57,48*
Zubehör
Brother
TN3480
ab € 97,55*
Zubehör
Brother
TN3512
ab € 109,79*
Zubehör
Brother
TT4000
ab € 558,90*
Zubehör
Brother
DR3400
ab € 113,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.