Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Professionelles 4-in-1 Multifunktionscenter MFC-L6800DW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother Professionelles 4-in-1 Multifunktionscenter MFC-L6800DW Bild 1
Brother Professionelles 4-in-1 Multifunktionscenter MFC-L6800DW Bild 1
Brother Professionelles 4-in-1 Multifunktionscenter MFC-L6800DW Bild 2
Print Airbag logo
Brother Professionelles 4-in-1 Multifunktionscenter MFC-L6800DW
Brother Professionelles 4-in-1 Multifunktionscenter MFC-L6800DW
PrintAirbag
Brother Professionelles 4-in-1 Multifunktionscenter MFC-L6800DW
Artikel-Nr.:
     C1114-MFCL6800DWG1
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     MFCL6800DWG1
EAN/GTIN:
     4977766754002
Artikeldatenblatt
Artikelsicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
Laserdrucker

Brother Professionelles 4-in-1 Multifunktionscenter MFC-L6800DW

Mit dem MFC-L6800DW scannen und kopieren Sie DIN A6 Dokumente stapelweise über den Vorlageneinzug (ADF). Bis zu 3 Papierkassetten sind dabei bestens für hohe Druckvolumen geeignet.

Hauptmerkmale

  • Professionelles Papiermanagement mit optionalem Zubehör
  • 12,3 cm Touchscreen-Farbdisplay
  • Optionaler Super-Jumbo-Toner für ca. 12.000 Seiten (gemäß ISO/IEC 19752)
  • PRINT AirBag 750.000 Seiten und 3 Jahre Vor-Ort Garantie
  • NFC-Kartenleser
  • DIN A6 Format über den Vorlageneinzug (ADF) verarbeitbar

Technische Daten

Drucker

  • Druckgeschwindigkeit: Simplex: Bis zu 46 Seiten/Minute
  • Duplex: Bis zu 24 Seiten bzw. 12 Blätter/Minute
  • Druckauflösung: Echte 1.200 x 1.200 dpi
  • Citrix: Ja, mit Citrix-Logo ausgezeichnet
  • Aufwärmzeit aus Sleep-Modus: < 4,7 Sekunden
  • Zeit für 1. Ausdruck: < 7,5 Sekunden
  • Treiber: Für Windows (für Mac und Linux per kostenlosem Download erhältlich)
  • Emulationen (Druckersprachen): PCL 6, PostScript 3, Epson FX-850, IBM Proprinter XL, PDF version1.7, XPS version 1.0
  • Mobile Connect:
    • Kostenlose App Brother iPrint&Scan für Apple iOS (iPhone, iPad, iPad mini, iPod touch), Android Smartphones und Tablets, Windows Phone und Kindle Fire
    • AirPrint zum Drucken von iPhone, iPad, iPad mini, iPod touch
    • Google Cloud Print zum Drucken aus kompatiblen Anwendungen
    • Mopria zum Drucken von jedem Mopria-unterstützenden Android-Gerät aus
    • Android Print Service Plugin zum Drucken Druck von Android-Geräten unabhängig von speziellen Apps

Scanner

  • Scan-Geschwindgkeit:
    • 50 ipm/20 ipm (Mono/Farbe)
    • 100 ipm/34 ipm (Duplex
    • Mono/Farbe)
  • Scanauflösung:
    • Interpoliert: Bis zu 19.200 x 19.200 dpi
    • Vorlagenglas: 1.200 x 1.200 dpi
    • ADF: 600 x 600 dpi
  • Farbtiefe:
    • Intern: 48 Bit
    • Extern: 24 Bit
  • Graustufen: 256
  • Scan-to-Funktionen: Scan-to-E-Mail/Bild/Text/Datei/PDF/USB-Stick/FTP/SFTP/SMB (Netzwerk)/E-Mail-Server/Sharepoint/durchsuchbare PDF
  • Web Connect: Scannen Sie zu Cloud-Diensten wie Dropbox, EVERNOTE, Google DriveTM & OneDrive®
  • Erweiterte Scan-Funktionen: Hintergrund entfernen, Leere Seiten entfernen, ID-Scan, 1-auf-2-Scan, Automatische Entzerrung (ADF), PDF teilen

Kopierer

  • Display: 12,3 cm Farb-Touchscreen
  • Kopierauflösung: Bis zu 1.200 x 600 dpi
  • Zeit für 1. Kopie: < 9,5 Sekunden
  • Mehrfachkopien: Bis zu 99 Kopien, auch sortiert
  • Vorlagenglas (Flachbett): DIN A4 Übergröße
  • Vergrößern/Verkleinern: 25 - 400 % in 1 %-Schritten

Fax

  • Übertragungsgeschwindigkeit: 33.600 bps
  • PC-Fax-Funktion: Windows: Senden und Empfangen
  • Mac OS und Linux: Senden
  • Werbefax-Löschfunktion: Windows: PC-Faxempfang auch bei ausgeschaltetem PC möglich. Faxe werden im MFC zwischengespeichert und können nachträglich auf dem PC betrachtet werden
  • Sende- & Empfangsspeicher: Bis zu 500 Seiten (ITU-T Test Chart, Standard Auflösung, JBIG)
  • ECM-Fehlerkorrektur: Ja
  • Fax-Empfangsstempel: Tatsächliche Empfangszeit wird auf das eingehende Fax gedruckt
  • Faxnummernspeicher: 300 Kontakte für Fax-Nummern und E-Mail-Adressen
  • Rundsenden: Bis zu 350 Teilnehmer (50 manuell)
  • Dual Access: Ja
  • Fax-Weiterleitung: Ja
  • Fax-Vorschau: Schauen Sie sich eine Vorschau eines empfangenen Faxes am Touchscreen an

Netzwerk

  • Protokolle (IPv4): ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client & Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client & Server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4
  • Protokolle (IPv6): NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client & Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c, HTTP/HTTPS server, TFTP Client & Server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4
  • LAN Sicherheit: APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPSec
  • WLAN Sicherheit: WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPSec
  • Active Directory: Ja
  • LDAP: Ja

Sicherheit

  • Sicherer Druck: Aktivierung über 4-stellige PIN
  • Einstellsperre: Aktivierung über 4-stellige PIN, Sperren von Funktionseinstellungen
  • Kartenleser:
    • Integrierter NFC-Kartenleser (MIFARE Standard/Plus/UltraLight/UltraLight C/ DESfire, my-d move, Tag-it, FeliCa/FeliCa Lite/ Lite-S)
    • Optionale Anschlussmöglichkeit für externe Kartenleser über rückseitigen USB-Anschluss
  • Benutzersperre 3.0: Sperrung von bestimmten Funktionen (Kopieren, Faxe senden, Faxe empfangen, PC-Druck, Scannen)

Papiermanagement

  • Papierzuführung:
    • Standard: 520 Blatt Kassette und 50 Blatt MF-Zufuhr
    • Optional: 520 Blatt Kassette LT-6505 (max. 2), 250 Blatt Kassette LT-5505 (max. 2), 4 x 520 Blatt Tower Tray (TT-4000)
  • Papierausgabe: 250 Seiten face-down, 10 Seiten face-up
  • Vorlageneinzug (ADF): Bis zu 80 Blatt
  • Duplex: Automatisch inkl. Broschürendruckfunktion

Druckmedien

  • Medienformate:
    • Kassette: A4, Letter, A5, A5 (quer), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal
    • MF-Zufuhr: Benutzerdefiniert 76,2 mm bis 215,9 mm, Länge: 127 mm bis 355,6 mm (BxH)
    • Optionale Zufuhren LT-6505/ LT-6605/ Tower Tray TT-4000: A4, Letter, A5, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal
    • Duplex: A4
    • ADF: Benutzerdefiniert 105 mm bis 215,9 mm, Länge: 147,3 mm bis 355,6 mm
  • Mediengewicht:
    • Kassette: 60-120 g/m²
    • Optionale Zufuhren: 60-120 g/m²
    • MF-Zufuhr: 60-200 g/m²Duplex: 60-120 g/m²
    • ADF: 64-90 g/m²
  • Medienart:
    • Kassette/Optionale Zufuhren: Normalpapier, Recyclingpapier, dünnes Papier, dickes Papier, Briefpapier, farbiges Papier
    • MF-Zufuhr: Normalpapier, Recyclingpapier, dünnes Papier, dickes Papier, dickeres Papier, Hartpostpapier, Briefpapier, farbiges Papier, Etiketten, Umschläge
    • ADF: Normalpapier, Recyclingpapier

Allgemein

  • Speicher: 512 MB
  • Schalldruckpegel:
    • Druck: 57 dB
    • Druck (Eco-Modus): 53 dB
    • In Bereitschaft: 35 dB
  • Schallleistungspegel:
    • Druck: 6,76 B
    • Druck (Eco-Modus): 6,47 B
    • In Bereitschaft: 4,8 B
  • Abmessungen: 495 x 518 x 427 mm (B x H x T)
  • Gewicht: 18,9 kg
  • Leistungsaufnahme:
    • Druck: ca. 745 W
    • Druck (Eco-Modus): ca. 390 W
    • In Bereitschaft: ca. 34 W
    • Tiefschlafmodus: ca. 1,6 W
    • Ausgeschaltet: ca. 0,04 W
  • Schnittstellen: 10/100/1000 BaseT(X), IEEE 802.11b/g/n WLAN, USB 2.0 Hi-Speed
  • Druckvolumen:
    • Optimal für Druckvolumen von: Ø 7.500 Seiten/Monat
    • Maximales Druckvolumen von: 125.000 Seiten/Monat
  • USB-Host:
    • Druck-Formate: PDF (Version 1.7), JPEG, Exif JPEG, PRN, TIFF, XPS (Version 1.0)
    • Scan-Formate: PDF, PDF/A, Sichere PDF, Signierte PDF, JPEG, XPS, TIFF

Lieferumfang

  • Dokumentation: Installationsanleitung, Benutzerhanduch auf CD-ROM
  • Kabel: Stromanschlusskabel, TAE-N Faxanschlusskabel
  • Gerät: MFC-L5700DN inkl. 3 Jahre Vor-Ort-Herstellergarantie
  • Toner: Toner für ca. 2.000 Seiten nach ISO/IEC 19752
  • Trommel: DR-3400 für ca. 50.000 Seiten

Optionen

  • Toner schwarz:
    • Toner TN-3430 für 3.000 Seiten nach ISO/IEC 19752
    • Jumbo-Toner: TN-3480 für 8.000 Seiten nach ISO/IEC 19752
    • Super-Jumbo-Toner: TN-3512 für 12.000 Seiten nach ISO/IEC 19752

Papiermanagement

  • Zufuhrsensor: Onscreen und optionale Mail-Warnung, wenn wenig oder kein Papier in den Zufuhren vorhanden ist
  • Ablagesensor: Onscreen und optionale Mail-Warnung, wenn die Papierablage voll ist
Weitere Suchbegriffe: Monochrom Laserdrucker, Monochrom Printer, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, brother s/w- laserdrucker, brother laserdrucker, laserdrucker, Multifunktionscenter, 4-in-1 Multifunktionsgerät
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 505,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 659,35*
€ 784,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 632,16*
€ 752,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 599,45*
€ 713,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 544,95*
€ 648,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 538,70*
€ 641,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 531,97*
€ 633,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 505,88*
€ 602,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
CH1000
ab € 11,48*
Zubehör
Brother
LT5505
ab € 119,63*
Zubehör
Brother
LT6505
ab € 133,19*
Zubehör
Brother
TN3430
ab € 57,60*
Zubehör
Brother
TN3480
ab € 97,44*
Zubehör
Brother
TN3512
ab € 109,97*
Zubehör
Brother
TT4000
ab € 559,53*
Zubehör
Brother
DR3400
ab € 114,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.