Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL 066311841E Handschuhe FlexMech 663+ Größe 11 grau/schwarz Polyamid/Nit


Menge:  Paar  
Produktinformationen
HONEYWELL 066311841E Handschuhe FlexMech 663+ Größe 11 grau/schwarz Polyamid/Nit
HONEYWELL 066311841E Handschuhe FlexMech 663+ Größe 11 grau/schwarz Polyamid/Nit
HONEYWELL 066311841E Handschuhe FlexMech 663+ Größe 11 grau/schwarz Polyamid/Nit
Artikel-Nr.:
     1955B-39976805967
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     066311841E
EAN/GTIN:
     4008198866312
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Handschuhe FlexMech 663+ Gr.11 grau/schwarz EN420,EN388,EN407 PSA II HONEYWELL nach EN 388 · EN 407 · Kat II · Material: Polyamid-Trikot (fusselarm) · Nitrilschaum an Handfläche und Fingerspitzen · elastisches Gummi auf der Stulpe · nahtloser Feinstrick (15G) · sehr gute Griffigkeit bei guter Tastsensibilität · ergonomischer Trageko
Weitere Informationen:
eClassID:
40011201
HerstellerNr:
066311841E
Werksnummer:
8000755425
Länge netto mm:
120,00
Breite netto mm:
85,00
Höhe netto mm:
30,00
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Produktart:
Handschuhe
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz-handschuh kcl, schnittschutz handschuhe, schnittschutzhandschuh nitril-schaum
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,50*
ab € 3,48*
€ 4,58*
2 Tage
10
10
pro Paar
€ 5,50*
ab € 3,61*
€ 4,73*
25 Tage
nicht lagernd
20
pro Paar
Frei Haus
ab € 3,60*
€ 4,79*
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 3,72*
€ 4,84*
Lager 1955
10
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 3,73*
€ 4,86*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 4,86*
€ 5,78
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,66*
€ 5,55
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,43*
€ 5,27
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,73*
€ 4,44
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 48,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000371026
ab € 1,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.