Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTIFLEX 0818-09H Handschuhe SOFT CUT Größe 9 grau EN 420, EN 388 PSA-Kategorie


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
OPTIFLEX 0818-09H Handschuhe SOFT CUT Größe 9 grau EN 420, EN 388 PSA-Kategorie
OPTIFLEX 0818-09H Handschuhe SOFT CUT Größe 9 grau EN 420, EN 388 PSA-Kategorie
Artikel-Nr.:
     1955B-39976493352
Hersteller:
     OPTI Flex
Herst.-Nr.:
     8000141026
EAN/GTIN:
     4025888256192
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Handschuh SOFT CUT Gr.9 grau EN 420/EN 388 PSA II OPTIFLEX nach EN 388 · Kat. II · Material: 64% Polyethylen (HDPE) / 23% Polyamid / 13% Elasthan, grau, Feinstrick (13gg), nahtlos · flexible und dünne PU-Beschichtung · Schnittschutzlevel B · softer Liner für eine perfekte, ergonomische Passform, Flexibilität und
Weitere Informationen:
eClassID:
40011201
HerstellerNr:
8000141026
Werksnummer:
8000141026
Länge netto mm:
140,00
Breite netto mm:
80,00
Höhe netto mm:
30,00
Gewicht netto Kg:
0,050000
Gewicht brutto Kg:
0,050000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
grau
Groesse:
Größe 9 grau
Produktart:
Handschuh
Ausfuehrung:
EN 420/EN 388 PSA-Kategorie II
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
60
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 1,64*
€ 2,01*
2 Tage
48
12
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 1,86*
€ 2,46*
4 Tage
36
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,88*
€ 2,47*
2 Tage
34
12
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 1,89*
€ 2,48*
Lager 1955
48
12
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 1,98*
€ 2,58*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Kartonagen
€ 2,58*
€ 3,07
pro Kartonage
ab 24 Kartonagen
€ 2,52*
€ 3,00
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 2,40*
€ 2,86
pro Kartonage
ab 120 Kartonagen
€ 2,31*
€ 2,75
pro Kartonage
ab 240 Kartonagen
€ 2,20*
€ 2,62
pro Kartonage
ab 36000 Kartonagen
€ 1,98*
€ 2,36
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Paar (ab € 1,98* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 12 Kartonagen ( entspricht € 30,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.