Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh SOFT CUT Gr.9 grau EN 420/EN 388 PSA II OPTIFLEX


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-8000141026
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     0818-09H
EAN/GTIN:
     4025888256192
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388 · Kat. II · Material: 64% Polyethylen (HDPE) / 23% Polyamid / 13% Elasthan, grau, Feinstrick (13gg), nahtlos · flexible und dünne PU-Beschichtung · Schnittschutzlevel B · softer Liner für eine perfekte, ergonomische Passform, Flexibilität und Fingerfertigkeit · sehr gutes TastempfindenWeitere technische Eigenschaften:· Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet· Abriebfestigkeit: 4· Weiterreißfestigkeit: 4· Stichfestigkeit: 2· Schnittfestigkeit (Schneidetest): X· Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet· Norm: EN 420/EN 388· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Logistik: bedingt geeignet
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Größe:
9
Länge ca.:
250 mm
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
B
Marke:
OPTIFLEX
Ausführung:
Feinstrick, nahtlos / 13G, Stickbund, Innenhand beschichtet
Material:
64% High-Density Polyethylen / 23% Polyamid (Nylon) / 13% El
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
60
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 1,63*
€ 1,97*
Lager 1498
48
12
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 1,87*
€ 2,41*
4 Tage
36
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,87*
€ 2,42*
2 Tage
34
12
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 1,88*
€ 2,43*
6 Tage
48
12
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 1,97*
€ 2,53*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Kartonagen
€ 2,41*
€ 2,87
pro Kartonage
ab 24 Kartonagen
€ 2,34*
€ 2,78
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 2,23*
€ 2,65
pro Kartonage
ab 120 Kartonagen
€ 2,19*
€ 2,61
pro Kartonage
ab 240 Kartonagen
€ 2,09*
€ 2,49
pro Kartonage
ab 36000 Kartonagen
€ 1,87*
€ 2,23
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Paar (ab € 1,87* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 12 Kartonagen ( entspricht € 28,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.