Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEZE 3000256221 Türschließerset TS 5000 ISM silber EN 2-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEZE 3000256221 Türschließerset TS 5000 ISM silber EN 2-6
GEZE 3000256221 Türschließerset TS 5000 ISM silber EN 2-6
GEZE 3000256221 Türschließerset TS 5000 ISM silber EN 2-6
Artikel-Nr.:
     1955B-2019339423
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     3000256221
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
geze türschließer silber
TS-Set TS 5000 ISM silber EN 2-6 GEZE bestehend aus: 2 x Türschließer TS 5000 obenliegender Zahntrieb-Türschließer · EN 1154 A · für Anschlagtüren bis max. 1400 mm Breite · für Rauch- und Feuerschutztüren (Montageplatte verwenden) · für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar · einstellbare Schließkraft · Größe EN 2-6 · optische Größenanzeige · Öffnungsdämpfung, hydraulischer Endschlag und thermostabilisierte Schließgeschwindigkeit einstellbar · alle Funktionen von vorn einstellbar · ohne Hebel · Normalmontage Bandseite + Kopfmontage Bandgegenseite Gleitschiene ISM passend für TS 5000 · mit integrierter mechanischer Schließfolgeregelung für Montage auf der Bandseite 2 x Montageplatte passend für TS 4000 / TS 5000 · für Türen ohne Möglichkeit zur Direktbefestigung · bzw. für Brandschutztüren mit DIN Bohrbild nach DIN 1154 A Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Komplettset
Weitere Informationen:
eClassID:
23230101
HerstellerNr:
3000256221
Werksnummer:
3000256221
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht brutto Kg:
2,500000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
silber
Groesse:
EN 2-6
Produktart:
Türschließerset
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 380,48*
€ 438,68*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 382,27*
€ 440,68*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 386,31*
€ 444,28*
Lager 1955
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 381,98*
€ 444,71*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 410,11*
€ 472,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 444,71*
€ 529,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 430,59*
€ 512,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 406,25*
€ 483,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 400,18*
€ 476,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,98*
€ 454,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEZE
3000256212
ab € 370,00*
Ähnlich
GEZE
3000256217
ab € 686,12*
Ähnlich
GEZE
3000256218
ab € 689,13*
Ähnlich
GEZE
3000256219
ab € 725,76*
Ähnlich
GEZE
3000256220
ab € 724,66*
Ähnlich
GEZE
3000256213
ab € 637,49*
Ähnlich
GEZE
3000256214
ab € 635,57*
Ähnlich
GEZE
3000256215
ab € 656,43*
Ähnlich
GEZE
3000256216
ab € 679,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.