Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzfolie LDPE 313 transp.L.100m B.500mm


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Schutzfolie LDPE 313 transp.L.100m B.500mm
Schutzfolie LDPE 313 transp.L.100m B.500mm
Schutzfolie LDPE 313 transp.L.100m B.500mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2019077300
Hersteller:
     Kip
Herst.-Nr.:
     313-11
EAN/GTIN:
     4013142313118
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
Schutzfolie LDPE 313 transp.L.100m B.500mm Rl.KIP vollflächig selbstklebende Schutzfolie aus einer 50 µ starken, widerstandsfähigen LDPE-Folie · für den längerfristigen Schutz bei Maler-, Gipser- und Fassadenreinigungsarbeiten · anwendbar auf Glasflächen, Stein- und Teppichböden sowie Treppen · Vorsicht bei porösen Untergründen, wie Marmor und Naturstein (Terrakotta) und verwitterten PVC-Untergründen Weitere technische Eigenschaften: · Material: LDPE
Weitere Informationen:
eClassID:
24261706
HerstellerNr:
313-11
Werksnummer:
4000353218
Länge netto mm:
505,00
Breite netto mm:
115,00
Höhe netto mm:
115,00
Gewicht netto Kg:
2,540000
Gewicht brutto Kg:
2,540000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
transparent
Produktart:
Schutzfolie LDPE
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
6
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 28,76*
€ 35,34*
2 Tage
24
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 29,86*
€ 36,58*
2 Tage
24
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 29,75*
€ 36,75*
4 Tage
18
6
pro Rolle
Frei Haus
ab € 32,69*
€ 40,17*
Lager 1955
24
6
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 32,83*
€ 40,21*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Kartonagen
€ 40,21*
€ 47,85
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 38,84*
€ 46,22
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 36,61*
€ 43,57
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 32,83*
€ 39,07
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Rolle (ab € 32,83* pro Rolle)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 6 Kartonagen ( entspricht € 241,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kip
313-54
ab € 7,19*
Ähnlich
Kip
313-14
ab € 173,22*
Ähnlich
Kip
313-53
ab € 14,39*
Ähnlich
Kip
313-58
ab € 5,95*
Ähnlich
Kip
313-52
ab € 57,47*
Ähnlich
Kip
313-51
ab € 28,69*
Ähnlich
Kip
313-12
ab € 59,31*
Ähnlich
Kip
313-13
ab € 14,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.