Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTIFLEX 0838-09H Schnittschutzhandschuhe Comfort Cut Größe 9 schwarz meliert/sc


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
OPTIFLEX 0838-09H Schnittschutzhandschuhe Comfort Cut Größe 9 schwarz meliert/sc
OPTIFLEX 0838-09H Schnittschutzhandschuhe Comfort Cut Größe 9 schwarz meliert/sc
OPTIFLEX 0838-09H Schnittschutzhandschuhe Comfort Cut Größe 9 schwarz meliert/sc
Artikel-Nr.:
     1955B-2018828943
Hersteller:
     Stronghand
Herst.-Nr.:
     0838-9
EAN/GTIN:
     4025888259049
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Schnitthandschuh Comfort Cut Gr.9 schwarz meliert/schwarz EN 388 PSA II 12 PA nach EN 388 · Kat. II · Material: Polyethylen (HDPE)/Polyamid/Glasfaser/Elastan mit Mikro-Nitrilschaum/wasserbasiertem PU, beschichtet · Oeko-Tex® Standard 100 · Premium-Qualität · nahtlos gestrickt · höchster Tragekomfort und optimale Fingerfertigkeit ·
Weitere Informationen:
eClassID:
40011201
HerstellerNr:
0838-9
Werksnummer:
4000371864
Länge netto mm:
125,00
Breite netto mm:
115,00
Höhe netto mm:
30,00
Gewicht netto Kg:
0,080000
Gewicht brutto Kg:
0,080000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
Größe 9 schwarz meliert/schwarz
Produktart:
Schnittschutzhandschuh
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
72
12
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 2,70*
€ 3,42*
1 Tag
900
12
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 2,92*
€ 3,67*
1 Tag
630
12
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 2,94*
€ 3,69*
3 Tage
675
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 3,05*
€ 3,78*
Lager 1955
900
12
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 3,06*
€ 3,82*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Kartonagen
€ 3,82*
€ 4,55
pro Kartonage
ab 24 Kartonagen
€ 3,77*
€ 4,49
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 3,59*
€ 4,27
pro Kartonage
ab 120 Kartonagen
€ 3,44*
€ 4,09
pro Kartonage
ab 240 Kartonagen
€ 3,33*
€ 3,96
pro Kartonage
ab 36000 Kartonagen
€ 3,06*
€ 3,64
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Paar (ab € 3,06* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 12 Kartonagen ( entspricht € 45,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.