| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2018756581 Herst.-Nr.: 0838_09 H EAN/GTIN: 4025888259049 |
| |
|
| | |
| COMFORT CUT 5 OPTI FLEX Handschuhe 0838 Gr.9 H Schnittschutzfaser/Nitril/PU, S Norm: EN 388Träger: 58% Polyethylen (HDPE), 22% Polyamid,11% Glasfaser, 9% Elasthan, schwarz meliertBeschichtung: Micro-Nitrilschaum mit wasserbasiertem Polyurethan (PU), schwarzGrößen: 6, 7, 8, 9, 10, 11• Feinstrick, nahtlos / 15 G• STANDARD 100 by OEKO-TEX®, Zert.-Nr. 15.0.69098• Schnittschutzlevel nach EN ISO 13997, Level C• höchster Tragekomfort und optimale Fingerfertigkeit• exzellente, mechanische Beständigkeit• atmungsaktiv• optimaler Griff auch in öliger Umgebung durch Nitrilbeschichtung• dunkle Farben für den optimalen Einsatz in schmutziger Umgebung Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 0838_09 H | Werksnummer: | 0838-09 | Gewicht netto Kg: | 0,120000 | Gewicht brutto Kg: | 0,120000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Zertifikat: | OEKO-TEX | Groesse: | 9 | Material: | LEVEL C SCHNITTSCHUTZ, NITRIL / PU, SCHW | Produktart: | Schnittschutzhandschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Polyethylen Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, sicherheitshandschuhe nitrilschaum größe 9, pu beschichtete handschuhe, polyurethan beschichtete handschuhe gr 9 |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 12 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 2,69* | € 3,46* | | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 2,95* | € 3,75* | | | | | 3 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 5,99* | ab € 3,03* | € 3,85* | | | | | 5 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 3,07* | € 3,87* | | | | | 1 Tag | | | 24 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,93* | € 3,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paar (ab € 2,69* pro Paar) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 41,52* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|