Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber-Castell Bleistift 111100 Sechseckform HB schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Faber-Castell Bleistift 111100 Sechseckform HB schwarz
Faber-Castell Bleistift 111100 Sechseckform HB schwarz
Faber-Castell Bleistift 111100 Sechseckform HB schwarz
Artikel-Nr.:
     1955B-2018749946
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     111100
EAN/GTIN:
     4005401111009
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Faber-Castell Bleistift 111100 Sechseckform HB schwarz Bleistift von hoher Qualität zum Schreiben · Zeichnen und Skizzieren. Bruchgeschützt durch Spezialverleimung.
Weitere Informationen:
eClassID:
24240101
HerstellerNr:
111100
Werksnummer:
9199110927
Länge netto mm:
171,00
Breite netto mm:
7,00
Höhe netto mm:
6,00
Gewicht netto Kg:
0,004000
Gewicht brutto Kg:
0,004000
Ursprungsland:
ID
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
Bezeichnung der Härte: HB
Produktart:
Schreibutensilien
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1460
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,0991*
€ 0,1707*
50
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,123*
€ 0,186*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,112*
€ 0,193*
1 Tag
4018
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,112*
€ 0,193*
Lager 1955
4209
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,34*
€ 2,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
111102
ab € 0,0992*
Zubehör
Faber-Castell
111101
ab € 0,0998*
Zubehör
Faber-Castell
111200
ab € 0,149*
Zubehör
Faber-Castell
111713
ab € 0,28*
Zubehör
Faber-Castell
111714
ab € 0,26*
Zubehör
Faber-Castell
111700
ab € 0,23*
Zubehör
Faber-Castell
112466
ab € 0,61*
Zubehör
Faber-Castell
112421
ab € 0,61*
Zubehör
Faber-Castell
112447
ab € 0,60*
Zubehör
Faber-Castell
112407
ab € 0,60*
Zubehör
Faber-Castell
112409
ab € 0,60*
Zubehör
Faber-Castell
112467
ab € 0,61*
Zubehör
Faber-Castell
112487
ab € 0,60*
Zubehör
Faber-Castell
112443
ab € 0,61*
Zubehör
Faber-Castell
112499
ab € 0,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.