Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAEDTLER Bleistift Noris 61 120 P1 HB ge/sw 12 St./Pack. +Radierer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
STAEDTLER Bleistift Noris 61 120 P1 HB ge/sw 12 St./Pack. +Radierer
STAEDTLER Bleistift Noris 61 120 P1 HB ge/sw 12 St./Pack. +Radierer
STAEDTLER Bleistift Noris 61 120 P1 HB ge/sw 12 St./Pack. +Radierer
Artikel-Nr.:
     1955B-2018744463
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     61 120 P1
EAN/GTIN:
     4007817611265
Suchbegriffe:
Bleistift mit Radierer
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
STAEDTLER Bleistift Noris 61 120 P1 HB ge/sw 12 St./Pack. +Radierer Noris® Bleistift in sehr guter Qualität · ideal für Schule und Büro · besonders bruchfest durch hartverleimte Mine · leicht radierbar · leicht spitzbar mit jedem Qualitätsspitzer.
Weitere Informationen:
eClassID:
24240101
HerstellerNr:
61 120 P1
Werksnummer:
9199112185
Länge netto mm:
197,00
Breite netto mm:
51,00
Höhe netto mm:
45,00
Gewicht netto Kg:
0,094000
Gewicht brutto Kg:
0,094000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
PEFC
Groesse:
Stärke der Mine: 2 mm
Produktart:
Bleistift
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
17
1
€ 5,95*
ab € 4,46*
€ 6,96*
1
€ 7,95*
ab € 4,32*
€ 6,98*
9 Tage
17
1
€ 5,87*
ab € 4,62*
€ 7,17*
1
€ 5,50*
ab € 4,73*
€ 8,26*
Lager 1955
48
1
€ 5,99*
ab € 7,08*
€ 10,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.