Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAE61120P1 Herst.-Nr.: 61 120P1 EAN/GTIN: 4007817611265 |
| |
|
| | |
| - Schreibgeräteset Noris Bleistift
- 12 Schreibgeräte
- Packungs-Inhalt: Promotionset mit 12 ST Noris 120-2 (HB) + 1 Radierer mars plastic 526 53 GRATIS
- Typbezeichnung der Schreibgeräte: Bleistift
- Material des Schaftes: Holz
- Beschreibung der Besonderheiten: Bleistift in sehr guter Qualität, efficient for ecology: unglaublich bruchfest durch spezielle Minenrezeptur und hartverleimte Mine, leicht radierbar, leicht spitzbar.
- Farbe des Schaftes: gelb/schwarz
Weitere Informationen: | | Form: | sechskant | Härtegrad: | HB | konfliktmaterialfrei: | ja | Lackierung: | lackiert | Länge: | 175 mm | Marke: | Staedtler | Schaftfarbe: | schwarz/gelb | Schreibfarbe: | graphit | Stiftart: | Holzbleistift | Tipradierer: | nein | Umweltzeichen: | PEFC | Zertifikat: | PEFC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Grafitstift, Graphit-Stift, Graphitstift, Bleistift-Set, Bleistiftset, bleistift mit radierer, Bürobleistift, Markenbleistift, Schreiblernstift, Schulbleistift, Zeichenstift |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 4,00* | ab € 4,18* | € 6,64* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Paket | € 5,95* | ab € 4,33* | € 6,65* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Paket | € 5,87* | ab € 4,33* | € 6,66* | | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 7,95* | ab € 4,24* | € 6,73* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 5,50* | ab € 4,77* | € 8,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 2 Stück (ab € 2,165* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|