Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAEDTLER Bleistift Noris 61 120 P1 HB ge/sw 12 St./Pack. +Radierer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Offizielles Logo (OLO)
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Offizielles Logo (OLO)
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-306036100
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     61 120 P1
EAN/GTIN:
     4007817611265
Suchbegriffe:
Bleistift mit Radierer
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Noris® Bleistift in sehr guter Qualität, ideal für Schule und Büro, besonders bruchfest durch hartverleimte Mine, leicht radierbar, leicht spitzbar mit jedem Qualitätsspitzer.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Noris® 120
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Bleistift Noris® 120
Stärke der Mine:
2 mm
Bezeichnung der Härte:
HB
Härtegradkennzeichnung vorhanden:
Ja
Ausführung des Spitzzustandes:
gespitzt
Länge:
176 mm
Radierer vorhanden:
Nein
Ausführung der Schaftform:
sechskant
Schaft lackiert:
Ja
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
PEFC
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Radierer Mars® plastic
Made in Germany:
Ja
Material des Schaftes:
Holz
Schaftfarbe:
gelb/schwarz
Packungsmenge:
12 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Grafitstift, Graphit-Stift, Graphitstift, Bleistift-Set, Bleistiftset, bleistift staedler sechskant, bleistift mit radierer, staedler bleistift, Schreibgeräte, Stifte, Zeichenstifte, Zimmermannstifte
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
24
€ 5,95*
ab € 5,36*
€ 6,81*
€ 7,95*
ab € 5,39*
€ 7,06*
8 Tage
24
€ 5,87*
ab € 5,72*
€ 7,26*
€ 5,50*
ab € 5,89*
€ 8,40*
5 Tage
59
€ 5,39*
ab € 8,58*
€ 10,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.