Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAEDTLER Bleistift Noris 61 120 P1 HB ge/sw 12 St./Pack. +Radierer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/402/a014402z.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/402/a014402z.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-306036100
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     61 120 P1
EAN/GTIN:
     4007817611265
Suchbegriffe:
Bleistift mit Radierer
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Noris® Bleistift in sehr guter Qualität, ideal für Schule und Büro, besonders bruchfest durch hartverleimte Mine, leicht radierbar, leicht spitzbar mit jedem Qualitätsspitzer.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Noris® 120
Stärke der Mine:
2
Bezeichnung der Härte:
HB
Härtegradkennzeichnung vorhanden:
Ja
Ausführung des Spitzzustandes:
gespitzt
Länge:
176
Radierer vorhanden:
Nein
Ausführung der Schaftform:
sechskant
Schaft lackiert:
Ja
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
PEFC
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Radierer Mars® plastic
Material des Schaftes:
Holz
Schaftfarbe:
gelb/schwarz
Packungsmenge:
12 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Bleistift Noris® 120
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Grafitstift, Graphit-Stift, Graphitstift, Bleistift-Set, Bleistiftset, bleistift staedler sechskant, bleistift mit radierer, staedler bleistift, Schreibgeräte, Stifte, Zeichenstifte, Zimmermannstifte
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17
1
€ 5,95*
ab € 4,29*
€ 6,73*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 4,31*
€ 6,99*
9 Tage
17
1
€ 5,87*
ab € 4,57*
€ 7,18*
1
€ 5,50*
ab € 4,75*
€ 8,28*
4 Tage
49
8
Frei Haus
ab € 7,20*
€ 10,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.