Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASATEX 3711E Schnittschutzhandschuhe Gr.7 grau/grau EN 388 Kategorie II HDPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASATEX 3711E Schnittschutzhandschuhe Gr.7 grau/grau EN 388 Kategorie II HDPE
ASATEX 3711E Schnittschutzhandschuhe Gr.7 grau/grau EN 388 Kategorie II HDPE
ASATEX 3711E Schnittschutzhandschuhe Gr.7 grau/grau EN 388 Kategorie II HDPE
Artikel-Nr.:
     1955B-2001851707
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     3711E_7
EAN/GTIN:
     4029201160388
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Schnittschutzhandschuhe Gr.7 grau/grau EN 388 PSA II HDPE m.PU 10 PA ASATEX nach EN 388 · Kat. II · besonders schnitthemmendes Material · Schnittschutzlevel B · PU-teilbeschichtet · gute Passform · gutes Tastempfinden · gute Griffigkeit · Anwendung: für präzise Tätigkeiten im Hightech-Bereich, Glasindustrie, Elektroindustrie, Reinraum- und Pharmaindustrie, Automobilbau, Metallverarbeitung, Montage Weitere technische Eigenschaften: · Abriebfestigkeit: 4 · Stichfestigkeit: 2 · Weiterreißfestigkeit: 4 · EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton): B · Ausführung: Strickbund, Innenhand beschichtet · Norm: EN 388
Weitere Informationen:
eClassID:
40011201
HerstellerNr:
3711E_7
Werksnummer:
4000371577
Länge netto mm:
110,00
Breite netto mm:
110,00
Höhe netto mm:
20,00
Gewicht netto Kg:
0,040000
Gewicht brutto Kg:
0,040000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
grau/grau
Groesse:
Größe 7 grau/grau
Produktart:
Schnittschutzhandschuh
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
100
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,75*
€ 2,09*
Lager 1955
90
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,68*
€ 2,30*
1 Tag
770
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,78*
€ 2,43*
3 Tage
577
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,84*
€ 2,49*
1 Tag
770
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,76*
€ 2,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paar (ab € 1,68* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 23,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASATEX
3711E/10
ab € 1,60*
Ähnlich
ASATEX
3711E/11
ab € 1,59*
Ähnlich
ASATEX
3711E/8
ab € 1,59*
Ähnlich
ASATEX
3711E/9
ab € 1,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.