Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems Sanitol Spray , 600 ml - Synthetischer, mineralölfreier Gewindeschneidstoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör REMS Sanitol Spray
Zubehör REMS Sanitol Spray
Logo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     874-RS-140115R
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     140115R
EAN/GTIN:
     4039976023078
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindeschneidmittel
Gewindeschneidöl
Kühl-Schmierstoff
Kühlschmiermittel

Rems Sanitol Spray - Synthetischer, mineralölfreier Gewindeschneidstoff

Allgemeine Beschreibung:

  • Speziell für Trinkwasserleitungen entwickelt, jedoch auch universell zum Gewindeschneiden hervorragend geeignet
  • Auch für universellen Einsatz , für alle Materialien
  • Vollständig wasserlöslich. Entsprechend den Vorschriften DVGW, ÖVGW, SVGW
  • Problemloser Gebrauch. Zur Auswaschkontrolle rot eingefärbt. Hervorragender Korrosionsschutz. Wasserfrei.
  • Besonders hohe Schmier- und Kühlwirkung
  • Unbedingt erforderlich für saubere Gewinde und längere Lebensdauer von Schneidbacken, Werkzeugen und Maschinen
  • Auch als Kühlschmierstoff zum Sägen von Metallen hervorragend geeignet
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
L x B x H:
375 x 375 x 590 mm
Gewicht:
58 kg
Gefahrstoff:
Hochentzündlich (F+)
Viskosität bei –10°C:
219 mPa s (cP)
Pumpfähig:
bis –28°C

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Kühlschmierstoff, Schneidfett, Schneidflüssigkeit, Schneidwachs, Schneidöl, kühlschmiermittel, REMS, Zubehör Rems, Gewindeschneidmschine, Gewindeschneidvorrichtung, Gewindeschneidkluppe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 22,21*
€ 26,38*
7 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 22,36*
€ 28,87*
Lager 874
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 23,40*
€ 30,06*
1 Tag
17
1
€ 6,90*
ab € 23,39*
€ 30,10*
1
€ 5,00*
ab € 25,58*
€ 33,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
1 Stück enthält 600 Milliliter (ab € 0,039* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 874
Versand: Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
REMS
140100
ab € 48,94*
Ähnlich
REMS
140101
ab € 99,40*
Ähnlich
REMS
140110R
ab € 111,31*
Ähnlich
REMS
140113
ab € 1.059,11*
Ähnlich
REMS
140116
ab € 25,23*
Ähnlich
REMS
140103
ab € 465,95*
Ähnlich
REMS
140105
ab € 10,96*
Ähnlich
REMS
140106
ab € 17,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.