Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROMAT Spiralbohrer DIN 1897 Typ N Nenn-Ø 1,5 mm HSS-Co Zylinderschaft extra ku


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
PROMAT Spiralbohrer DIN 1897 Typ N Nenn-Ø 1,5 mm HSS-Co Zylinderschaft extra ku
PROMAT Spiralbohrer DIN 1897 Typ N Nenn-Ø 1,5 mm HSS-Co Zylinderschaft extra ku
PROMAT Spiralbohrer DIN 1897 Typ N Nenn-Ø 1,5 mm HSS-Co Zylinderschaft extra ku
PROMAT Spiralbohrer DIN 1897 Typ N Nenn-Ø 1,5 mm HSS-Co Zylinderschaft extra ku
Artikel-Nr.:
     1955B-2001118733
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000861749
EAN/GTIN:
     4015448677215
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897
Spiralbohrer DIN 1897 TypN D.1,5mm HSS-Co Zyl.schaft ext.kurz PROMAT HSS-Co · DIN 1897 · Typ N · Spitzenwinkel 130 ° · profilgeschliffen mit Kreuzanschliff ab Ø 3,0 mm · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · Bohrer in sehr stabiler kurzer Konstruktion für hohe Belastung · zum Einsatz auf Automaten und HandbohrmaschinenIndustriequalitätWeitere technische Eigenschaften:· Vorschub in Stahl bis 1000 N: 0,03mm/U· Qualität: profilgeschliffen· Baulänge: extra kurz
Weitere Informationen:
eClassID:
21010101
HerstellerNr:
4000861749
Werksnummer:
4000861749
Länge netto mm:
35,00
Breite netto mm:
2,00
Höhe netto mm:
2,00
Gewicht netto Kg:
0,003000
Gewicht brutto Kg:
0,003000
Ursprungsland:
LT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Nenn-Ø 1,5 mm
Norm:
DIN 1897 Typ N
Produktart:
Spiralbohrer HSS
Ausfuehrung:
extra kurz
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
180
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,55*
€ 0,80*
3 Tage
108
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,58*
€ 0,80*
3 Tage
135
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,58*
€ 0,80*
4 Tage
180
10
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 0,69925*
€ 0,95925*
Lager 1955
180
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,70*
€ 0,96*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 0,96*
€ 1,14
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 0,95*
€ 1,13
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 0,91*
€ 1,08
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 0,87*
€ 1,04
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 0,85*
€ 1,01
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 0,70*
€ 0,83
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,70* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 9,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000861747
ab € 0,55*
Ähnlich
PROMAT
4000861754
ab € 0,61*
Ähnlich
PROMAT
4000861751
ab € 0,55*
Ähnlich
PROMAT
4000861756
ab € 0,86*
Ähnlich
PROMAT
4000861755
ab € 0,64*
Ähnlich
PROMAT
4000861748
ab € 122,79*
Ähnlich
PROMAT
4000861750
ab € 136,79*
Ähnlich
PROMAT
4000861752
ab € 131,21*
Ähnlich
PROMAT
4000861753
ab € 246,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.