Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinsorge 3000909V Karabinerhaken DIN 5299, Form C Länge 90 mm Drahtstärke 9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinsorge 3000909V Karabinerhaken DIN 5299, Form C Länge 90 mm Drahtstärke 9 mm
Kleinsorge 3000909V Karabinerhaken DIN 5299, Form C Länge 90 mm Drahtstärke 9 mm
Kleinsorge 3000909V Karabinerhaken DIN 5299, Form C Länge 90 mm Drahtstärke 9 mm
Kleinsorge 3000909V Karabinerhaken DIN 5299, Form C Länge 90 mm Drahtstärke 9 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2000302810
Hersteller:
     Kleinsorge
Herst.-Nr.:
     3000909V
EAN/GTIN:
     4251063407565
Suchbegriffe:
Feuerwehr-Karabiner
Feuerwehr-Karabinerhaken
Karabiner
Karabinerhaken
Karab.h.DIN 5299,Form C L.90mm Drahtstärke 9mm Trgf.250kg ZN (ähnlich DIN 5299) · Form C · SM-Draht · galvanisch verzinkt Hinweis: Karabinerhaken dürfen nicht zum Heben von Lasten eingesetzt werden!
Weitere Informationen:
eClassID:
23120201
HerstellerNr:
3000909V
Werksnummer:
1000120187
Länge netto mm:
95,00
Breite netto mm:
45,00
Höhe netto mm:
10,00
Gewicht netto Kg:
0,090000
Gewicht brutto Kg:
0,084000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Länge 90 mm Drahtstärke 9 mm
Norm:
DIN 5299, Form C
Produktart:
Karabinerhaken
Ausfuehrung:
galvanisch verzinkt
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
14700
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,00488*
€ 0,00666*
4 Tage
375
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,3775*
€ 0,5083*
2 Tage
350
50
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,3805*
€ 0,5105*
4 Tage
568
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,3973*
€ 0,5903*
Lager 1955
500
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,4573*
€ 0,6073*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6073*
€ 0,72269
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,4973*
€ 0,59179
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,4873*
€ 0,57989
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,4673*
€ 0,55609
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,4573*
€ 0,54419
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 30,365* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kleinsorge
3010010V
ab € 0,4405*
Ähnlich
Kleinsorge
3012011V
ab € 0,00701*
Ähnlich
Kleinsorge
3014012V
ab € 0,00992*
Ähnlich
Kleinsorge
3000505V
ab € 0,1298*
Ähnlich
Kleinsorge
3000606V
ab € 0,00187*
Ähnlich
Kleinsorge
3000707V
ab € 0,0028*
Ähnlich
Kleinsorge
3000808V
ab € 0,2564*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.