Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stretchfolie L300 m x B450 mm 23 µm transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stretchfolie L300 m x B450 mm 23 µm transparent
Stretchfolie L300 m x B450 mm 23 µm transparent
Stretchfolie L300 m x B450 mm 23 µm transparent
Artikel-Nr.:
     1955B-2000302427
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     9000487263
EAN/GTIN:
     4025648386008
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
Maschinen-Stretchfolie
Stretchfolie L300 mxB450mm 23 µm transp. 300-m-Rolle · bietet Schutz vor Beschädigung beim Transport · optimale Ladesicherung vor Schmutz und Feuchtigkeit · universell einsetzbar · Dreischichtfolie · hohe Dehnfähigkeit · besonders reißfest · optimale Haftkraft · transparent · Kern-Ø 50 mm · 300-m-Rolle
Weitere Informationen:
eClassID:
20270104
HerstellerNr:
9000487263
Werksnummer:
9000487263
Länge netto mm:
470,00
Breite netto mm:
105,00
Höhe netto mm:
105,00
Gewicht netto Kg:
2,750000
Gewicht brutto Kg:
2,750000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
transparent
Groesse:
L300 m x B450 mm 23 µm transparent
Produktart:
Stretchfolie
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
179
6
pro Stück
€ 5,50*
ab € 7,42*
€ 9,76*
4 Tage
134
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 7,36*
€ 9,78*
2 Tage
126
6
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 7,49*
€ 9,78*
Lager 1955
5
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 7,43*
€ 10,19*
4 Tage
179
6
pro Stück
€ 4,99*
ab € 8,03*
€ 10,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WBV
338400
ab € 32,38002*
Ähnlich
WBV
338500
ab € 9,22*
Ähnlich
F.W. Burmann
1011975
ab € 1,14*
Ähnlich
F.W. Burmann
1012051
ab € 5,90*
Ähnlich
F.W. Burmann
1015933
ab € 6,46*
Ähnlich
F.W. Burmann
1015402
ab € 8,51*
Ähnlich
F.W. Burmann
1018485
ab € 6,72*
Ähnlich
F.W. Burmann
1021232
ab € 7,25*
Ähnlich
F.W. Burmann
1022436
ab € 7,42*
Ähnlich
F.W. Burmann
1013461
ab € 7,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.