Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROMAT Handschuhe Flex N Größe 9 grau/schwarz EN 388 PSA-Kategorie II


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
PROMAT Handschuhe Flex N Größe 9 grau/schwarz EN 388 PSA-Kategorie II
PROMAT Handschuhe Flex N Größe 9 grau/schwarz EN 388 PSA-Kategorie II
PROMAT Handschuhe Flex N Größe 9 grau/schwarz EN 388 PSA-Kategorie II
PROMAT Handschuhe Flex N Größe 9 grau/schwarz EN 388 PSA-Kategorie II
Artikel-Nr.:
     1955B-2000251031
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000371029
EAN/GTIN:
     4015448668619
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Handschuhe Flex N Gr.9 grau/schwarz EN 388 Kat.II PROMAT nach EN 388 · Kat II · Material: 3 Faden-Trägergewebe grau meliert · Innenhand und Fingerkuppen mit schwarzer Nitril-Mikroschaum-Beschichtung · sehr gutes Tastgefühl · hohe Abriebfestigkeit · gute Passform und Griffsicherheit · angenehmer Tragekomfort · Handrücken atmungsaktiv · touchscreenfähig · zertifiziert nach Öko-Tex® Standard 100 · Anwendung: für Arbeiten in der Hightech-Industrie und in Reinräumen, VerpackungWeitere technische Eigenschaften:· Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet· Abriebfestigkeit: 4· Weiterreißfestigkeit: 3· Stichfestigkeit: 1· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1· Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Logistik: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
eClassID:
40011201
HerstellerNr:
4000371029
Werksnummer:
4000371029
Länge netto mm:
160,00
Breite netto mm:
100,00
Höhe netto mm:
30,00
Gewicht netto Kg:
0,040000
Gewicht brutto Kg:
0,050000
Ursprungsland:
PK
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
OEKO-TEX
Farbe:
schwarz
Groesse:
Größe 9 grau/schwarz
Produktart:
Handschuhe
Ausfuehrung:
EN 388 PSA-Kategorie II
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5472
12
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 2,07*
€ 2,13*
3 Tage
3951
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,00*
€ 2,64*
8 Tage
nicht lagernd
12
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 1,92*
€ 2,66*
3 Tage
3161
12
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 2,04*
€ 2,67*
Lager 1955
5472
12
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 2,10*
€ 2,74*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Kartonagen
€ 2,74*
€ 3,26
pro Kartonage
ab 24 Kartonagen
€ 2,69*
€ 3,20
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 2,53*
€ 3,01
pro Kartonage
ab 120 Kartonagen
€ 2,46*
€ 2,93
pro Kartonage
ab 240 Kartonagen
€ 2,38*
€ 2,83
pro Kartonage
ab 36000 Kartonagen
€ 2,10*
€ 2,50
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Paar (ab € 2,10* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 12 Kartonagen ( entspricht € 32,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
4000371025
ab € 1,87*
Ähnlich
PROMAT
4000371026
ab € 1,86*
Ähnlich
PROMAT
4000371024
ab € 1,86*
Ähnlich
PROMAT
4000371030
ab € 1,92*
Ähnlich
PROMAT
4000371031
ab € 1,99*
Ähnlich
PROMAT
4000371028
ab € 1,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.