| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000250719 Herst.-Nr.: 1017750 EAN/GTIN: 7312550177501 |
| | |
|
| | |
| Vollsichtschutzbrille DuraMaxx EN 166 Rahmen blau,Scheibe klar PC HONEYWELL HYDROSHIELD™ ANTI-BESCHLAG-BESCHICHTUNG die doppelt wirkende HydroShield™-Antibeschlagbeschichtung sorgt für eine mehr als 20-mal längere Beschlagfreiheit - selbst nach längerem Tragen und wiederholten Reinigen - und bietet eine 2-mal höhere Kratzfestigke Weitere Informationen: | | eClassID: | 40011501 | HerstellerNr: | 1017750 | Werksnummer: | 4000370053 | Länge netto mm: | 235,00 | Breite netto mm: | 100,00 | Höhe netto mm: | 85,00 | Gewicht netto Kg: | 0,140000 | Gewicht brutto Kg: | 0,140000 | Ursprungsland: | US | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | Blau | Produktart: | Schutzbrille | Ausfuehrung: | Polycarbonat |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschutzbrille, Arbeitsschutzbrillen, Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, Korbschutzbrille, Panorama-Schutzbrille, Panoramabrille, Vollschutzbrille, Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, Überbrille, schutzbrille en 166 scheiben klar polycarbonat, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166 |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 13,56* | € 18,46* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 13,53* | € 18,54* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 15,65* | € 18,55* | | | | | 15 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 15,65* | € 18,56* | | | | Lager 1955 | 30 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 14,50* | € 19,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|