| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000370053 Herst.-Nr.: 1017750 EAN/GTIN: 7312550177501 |
| | |
|
| | |
| EN 166 · Panorama-Vollsichtbrille · Polycarbonatscheibe · indirekt belüftet · modernes, flaches Profil · schützt vor Flüssigkeitspritzern und herumfliegenden Teilchen · torische Sichtscheibe für eine verzerrungsfreie Sicht bis in den Seitenbereich · DuraMaxx eignet sich für Damen und Herren · sehr gut mit den meisten Atemschutz Halbmasken zu kombinieren · Beschlagschutz an der Innenseite und eine kratzfeste Außenbeschichtung machen die Scheibe langlebig und bieten besseren Schutz vor Chemikalien und Kratzern · über den meisten Korrektionsbrillen tragbar Weitere Informationen: | | Ausführung: | Rahmen blau, Scheibe klar | Scheibenkennzeichnung: | 2C-1.2 B-D 1BT KN | Marke: | HONEYWELL | Material: | Polycarbonat | Linsenbeschichtung: | AS = Anti Scratch, AF = Anti Fog | Norm: | EN 166 | PSA-Kategorie: | II | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschutzbrille, Arbeitsschutzbrillen, Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, Korbschutzbrille, Panorama-Schutzbrille, Panoramabrille, Vollschutzbrille, Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, Überbrille, schutzbrille en 166 scheiben klar polycarbonat, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166, Augenschutz, Brille, Vollsichtschutzbrillen |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 13,56* | € 18,46* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 13,53* | € 18,54* | | | | | | 17 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 15,65* | € 18,55* | | | | | 15 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 15,65* | € 18,56* | | | | | 29 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 13,56* | € 18,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|