Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollsichtbrille DURAMAXX, blau/grau PC, klar, DS, Textil, 2C-1.2 B-D 1BT KN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7130005176
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1017750
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brillen-Putztuch
Brillenputztuch
Brillenreinigungstuch
Brillentuch

Vollsichtbrille DuraMaxx

Innovative Vollsichtbrille mit hohem Komfort, großem Panorama-Gesichtsfeld und Schutz und einem geschmeidigen, modischen Design. Kombiniert modernes Design mit überlegener Sichtscheibenbeschichtung (neue Dura-streme-Beschichtung).
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stoffband
Typ:
Klar
Farbe:
Blau/Grau
Scheibe:
Polycarbonat
EN 166 Scheiben- Kennzeichnung:
2C-1.2 B-D 1BT KN
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 13,56*
€ 18,46*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 13,53*
€ 18,54*
Lager 8685
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 15,65*
€ 18,55*
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 15,65*
€ 18,56*
26 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 13,56*
€ 18,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 185,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Georg Schmerler
441
ab € 3,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.