Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Chemikalienhandschuhe
>
Chemikalienhandschuh einfach
>
Artikel
Ansell Handschuh 48-128 Edge® Gr. 7 Nylon, Nitril, Innenhand beschichtet dunkelg
Menge:
Paar
Produktinformationen:
Ansell
Lager 1955
Artikel-Nr.:
1955-4040108115
Hersteller:
Ansell
Herst.-Nr.:
48128070
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Ansell Handschuh 48-128 Edge® Gr. 7 Nylon, Nitril, Innenhand beschichtet dunkelgrau 220 - 270 mm, Strickbund Sehr leicht und komfortabel Handschuh. Innenhand beschichtet. Große Fingerbeweglichkeit und Flexibilität. Strickbund. Gute Abrieb- und Ölfestigkeit. Seine dunkle Farbe lässt Verschmutzungen weniger schnell erkennen.Norm: EN 388 Farbe: Dunkelgrau Material: Nylon, Nitril Größen: 6 – 11 Länge: ca. 220 - 270 mm Schutzklasse: Kat. II
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
48128070
Werksnummer:
2130368770
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
7
Material:
Nitril
Produktart:
Nylon, Nitril, Innenhand beschichtet dun
... >
Technischer Handel
>
Lager 1955
>
Ansell
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Chemikalienhandschuh einfach
,
Putz-Handschuh
,
Putzhandschuh
,
Reinigungshandschuh
,
Reinigungshandschuhe
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
Nitril Schutzhandschuhe
,
Nitrilhandschuh
,
Nitrilhandschuhe
,
Nitrilkautschukhandschuh
,
Nylon-Handschuhe
,
Nylonhandschuh
,
Nylonhandschuhe
,
Polyester-Handschuhe
,
Schnittschutz-Handschuhe
,
Schnittschutzhandschuh
,
Schnittschutzhandschuhe
,
schnittfeste Handschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
schnittschutzhandschuhe gr. 7 ansel
,
schnittschutz handschuhe
,
schnittschutz-handschuh ansell
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1955
23 Tage
nicht lagernd
144
€ 5,99*
ab € 0,88*
€ 1,12*
Lager 4012
9 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,90*
ab € 0,81*
€ 1,30*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 1,49*
€ 1,65*
Lager 6C8MS
9 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 1,20*
€ 1,83*
Lager 3995
19 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,50*
ab € 2,26*
€ 3,18*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 144 Paar
€ 1,12*
€ 1,33
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,07*
€ 1,27
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 0,88*
€ 1,05
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 0,88* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 144 Paar
Mindestbestellmenge: 144 Paar (
entspricht € 161,28* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 1955
Versand:
Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell EDGE 48128 Handschuhe Größe 10,0
Ansell
48128100
ab € 0,83*
Ähnlich
Ansell EDGE 48128 Handschuhe Größe 11,0
Ansell
48128110
ab € 0,82*
Ähnlich
Ansell EDGE 48128 Handschuhe Größe 6,0
Ansell
48128060
ab € 0,81*
Ähnlich
Ansell EDGE 48128 Handschuhe Größe 8,0
Ansell
48128080
ab € 0,81*
Ähnlich
Ansell EDGE 48128 Handschuhe Größe 9,0
Ansell
48128090
ab € 0,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen