Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell 37-310 AlphaTec® Gr. 11 Handschuh Nitril 0,2 mm blau, Rautenfinish, Stulp


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Ansell 37-310 AlphaTec® Gr. 11 Handschuh Nitril 0,2 mm blau, Rautenfinish, Stulp
Ansell 37-310 AlphaTec® Gr. 11 Handschuh Nitril 0,2 mm blau, Rautenfinish, Stulp
Ansell 37-310 AlphaTec® Gr. 11 Handschuh Nitril 0,2 mm blau, Rautenfinish, Stulp
Artikel-Nr.:
     1955-4039995849
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     37310110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Ansell 37-310 AlphaTec® Gr. 11 Handschuh Nitril 0,2 mm blau, Rautenfinish, Stulpe 310 mm, lebensmittelgeeignet Die Wandstärke (0,2 mm) ermöglicht eine Fingerbeweglichkeit und Tastsensibiltät ohne Kompromisse bei der Strapazierfähigkeit. Das NBR-Material schützt vor schwachen Säuren, Fetten, Ölen und Flüssigkeiten. Konstruiert für ein optimales Gleichgewicht von Passform und Flexibilität beim Tragen als Einzel- oder Überhandschuh. Rautenfinish. Verlängerte Stulpe als Unterarmschutz. Silikon- und latexfrei. Lebensmittelgeeignet.Norm: EN 388, EN 374, EN 421 Farbe: Blau Material: Nitril Größen: 7 – 11 Länge: ca. 310 mm Schutzklasse: Kat. III Stärke: ca. 0,2 mm
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
37310110
Werksnummer:
2130373811
Gewicht netto Kg:
0,190000
Gewicht brutto Kg:
0,190000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Blau
Groesse:
11
Material:
Nitril
Produktart:
Nitril 0,2 mm blau, Rautenfinish, Stulpe
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
144
pro Paar
€ 5,99*
ab € 0,60*
€ 0,77*
14 Tage
nicht lagernd
144
pro Paar
€ 4,95*
ab € 0,59*
€ 0,77*
20 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 6,50*
ab € 0,55*
€ 0,84*
144
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,68*
€ 0,85*
8 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,79*
ab € 0,62*
€ 0,91*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 144 Paar
€ 0,77*
€ 0,92
pro Paar
ab 200 Paar
€ 0,73*
€ 0,87
pro Paar
ab 720 Paar
€ 0,71*
€ 0,84
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 0,60*
€ 0,71
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 144 Paar
Mindestbestellmenge: 144 Paar ( entspricht € 110,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
37310100
ab € 0,54*
Ähnlich
Ansell
37310070
ab € 0,54*
Ähnlich
Ansell
37310080
ab € 0,54*
Ähnlich
Ansell
37310090
ab € 0,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.