Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell 11-542 HyFlex® Gr. 7 Handschuh Nitril, Intercept-Strickträger schwarz 213


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ansell 11-542 HyFlex® Gr. 7 Handschuh Nitril, Intercept-Strickträger schwarz 213
Ansell 11-542 HyFlex® Gr. 7 Handschuh Nitril, Intercept-Strickträger schwarz 213
Ansell 11-542 HyFlex® Gr. 7 Handschuh Nitril, Intercept-Strickträger schwarz 213
Artikel-Nr.:
     1955-4039995797
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11542070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Ansell 11-542 HyFlex® Gr. 7 Handschuh Nitril, Intercept-Strickträger schwarz 213-267 mm, Strickbund innenhandbeschichtet Leichtgewichtigste Konstruktion für Tragekomfort und Fingerbeweglichkeit; unterstützt die Einhaltung von Vorschriften durch den Arbeiter. Die INTERCEPT™-Schnittschutztechnologie schützt wirksam vor Verletzungen. Strickbund innenhandbeschichtet. Geeignet für ein breites Spektrum von Einsatzbereichen und vielfältige Risiken; vermeidet einen Handschuhwechsel zwischen zwei unterschiedlichen Arbeiten. Kurzfristige Handhabung von heißen Gegenständen bis 100° C.Norm: EN 388, EN 407 Farbe: Schwarz Material: Nitril, Intercept-Strickträger Größen: 6 – 11 Länge: ca. 213-267 mm Anwendung: Automotive, Glasarbeiten, Maschinen- und Anlagenbau, Metallherstellung
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
11542070
Werksnummer:
2130366770
Gewicht netto Kg:
0,040000
Gewicht brutto Kg:
0,040000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
7
Material:
Nitril
Produktart:
Nitril, Intercept-Strickträger schwarz
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Hitzehandschuh, Hitzeschutzhandschuh, Hitzeschutzhandschuhe, Kevlar-Handschuhe, Kevlar-Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuhe gr. 7 ansel, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,35*
€ 12,16*
Lager 1955
nicht lagernd
144
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,41*
€ 12,42*
12 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,90*
ab € 9,45*
€ 12,62*
10 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,50*
€ 12,98*
16 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,66*
€ 13,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 144 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 144 Stück
Mindestbestellmenge: 144 Stück ( entspricht € 1.788,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
11542100
ab € 9,39*
Ähnlich
Ansell
11542110
ab € 9,34*
Ähnlich
Ansell
11542060
ab € 1.516,26096*
Ähnlich
Ansell
11542080
ab € 9,35*
Ähnlich
Ansell
11542090
ab € 9,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.