| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976801798 Herst.-Nr.: 2740-6 EAN/GTIN: 4792249066751 |
| |
|
| | |
| 2740-6 MaxiFlex® Ultimate™ Nylon-Strickhandschuhe (34-874V), Automatenverpackung Gr.6 grau/schwarz MaxiFlex® Ultimate™ ist ein Montagehandschuh, der für trockene Umgebungen entwickelt wurde, die präzises Arbeiten erfordern.• DURAtech® Technologie für extrem hohe Abriebfestigkeit von über 18.000 Zyklen.• AIRtech® Technologie für maximale Atmungsaktivi MaxiFlex® von ATG® wurden als atmungsaktive Montagehandschuhe konzipiert. Sie haben sich durch die Kombination aus höchstem Tragekomfort und überragender Haltbarkeit zum Maßstab für präzises Arbeiten unter trockenen Bedingungen entwickelt. Trägermaterial: Nylon/SpandexBeschichtung: patentierter Nitril-Mikroschaum Pat. EP 1608808 (NBR = Nitrile Butadiene Rubber), handflächenbeschichtet, silikonfrei Präzises Arbeiten unter trockenen Bedingungen, z.B. Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Druckindustrie, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Gastronomie, Gießereitechnik, Handwerk, Klimatechnik, M EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2740-6 | Werksnummer: | 2740-6 | Ursprungsland: | LK | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | grau/schwarz | Groesse: | 6 | Norm: | EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, atg nylon montagehandschuh, gartenhandschuh, gartenhandschuhe größe 6 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 12 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 4,29* | € 5,77* | | | | Lager 1955 | | | | 12 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 35,46* | € 41,93004* | | | | | | 22 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 76,30008* | € 96,49008* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Paar (ab € 2,955* pro Paar) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen | Mindestbestellmenge: 12 Packungen ( entspricht € 503,16048* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|