Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976713342 Herst.-Nr.: 6098202 EAN/GTIN: 0815733012011 |
| |
|
| | |
| Uvex 6098202 Unterarmschutz HexArmor AG8TW 60982 Größe 8 HexArmor Armschutz AG8TW • Das SuperFabric®-Markenmaterial bietet eine branchenführende Nadelstichfestigkeit • Fallen nicht wie Strickbündchen herab • Elastan-Handgelenkeinsatz mit Daumenloch und Druckknöpfen • Nadelstichschutz Level 2 (5,2125N) Artikel-Nr. 60982 Ausführung Unterarmschutz mit Strickbund Norm EN 388 (4 X 1 1 F) Material SuperFabric Beschichtung ohne Eignung für trockene Bereiche Farbe schwarz Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 6098202 | Werksnummer: | 6098202 | Gewicht netto Kg: | 0,101000 | Gewicht brutto Kg: | 0,101000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Armschutz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Arm-Schnittschutz, Armschützer, Armstulpen, Schutzärmel, Ärmelschoner, Ärmelschützer, schnittschutz-handschuhe uvex, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe schwarz |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 53,67* | € 69,82* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 55,31* | € 69,84* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 54,78* | € 69,85* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 57,21* | € 71,90* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 58,85* | € 73,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|